54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外れ止めプレート 平型 スリーナイン島野

    外れ止めプレート 平型

    スリーナイン島野
    1,398税込1,538
    1枚
    7日以内出荷
    引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。
    付属品ステン+A皿木3×16(2本)材質SUS430種類平型仕上HL
  • 持ち上げ返し 5ミリ スリーナイン島野

    持ち上げ返し 5ミリ

    スリーナイン島野
    2,498税込2,748
    1組
    7日以内出荷
    引戸ハカマの現場に対応。後付可能。
    材質SUS430、(パッキン)ビニール、アルミ板、(背面つまみネジ)真鍮、ガラスめっき・ニッケル仕上HL
  • 引戸はずれ止 スリーナイン島野

    引戸はずれ止

    スリーナイン島野
    169税込186
    1シート
    6日以内出荷
    上レール内側上部に取付けることにより、引戸硝子の持ち上がりを防止します。
    材質発泡PP寸法(mm)2×6×60
  • POM-EP-7-2 スリーナイン島野

    POM-EP-7-2

    スリーナイン島野
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    種類振止
  • 六角レンチ M1.5 スリーナイン島野

    六角レンチ M1.5

    スリーナイン島野
    69税込76
    1個
    9日以内出荷
  • 六角レンチ M3 スリーナイン島野

    六角レンチ M3

    スリーナイン島野
    47税込52
    1本
    7日以内出荷
    種類防音取付車(微調整可能)
  • プラスU アトムリビンテック

    プラスU

    アトムリビンテック
    47,980税込52,778
    1箱(3.5kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    家具の輸送時にガラス戸がガタガタ動いて破損したりしないよう、引戸をしっかり固定するパッキンです。 引戸の上端中央に、M字型にはめ込んでください。
    用途ガラスケース用、棚板止め材質ゴム
  • ガラス用パッキン アトムリビンテック

    ガラス用パッキン

    アトムリビンテック
    7,998税込8,798
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    ガラス扉に取手を取り付ける際の、ガラス割れ防止用パッキンです。(M4ねじ用) ガラスの穴にはめ込んだ後は、簡単に抜け落ちたりしない設計になっています。 ねじ頭側と取手底面側の両面に使用すると一層効果的です。
    材質PP透明
  • 受座 Z型 LAMP(スガツネ工業)

    受座 Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質(本体)質量(g)2種類関連部品寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12寸法T(mm)2.5仕上ニッケルめっき
  • ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25D LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25D

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
  • Zwei L 扉両面取付ボルトセット LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L 扉両面取付ボルトセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキンセット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)シリーズZweiLシリーズ
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ZL-1501型がリニューアルしました。曲げがよりシャープなデザインです。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。
    付属品ZL-1508-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット ZL-1508-WN(両面取付仕様):六角棒スパナ、ボルトセット仕様両面取付仕様のZL-1508-WNは、ZL-1508-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1508-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)種類ドアハンドルシリーズZweiLシリーズ
  • HEWI ドアハンドル専用取付ねじ BA型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI ドアハンドル専用取付ねじ BA型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    HEWI ドアハンドル専用の取付ねじです。
    シリーズHEWIシリーズ
  • d line 平頭取付ねじ用専用工具 LAMP(スガツネ工業)

    d line 平頭取付ねじ用専用工具

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様平頭取付ねじ用工具シリーズd lineシリーズ
その他ガラス用金物