カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(165)
- ハーフェレ(148)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- ハイロジック(86)
- WAKI(和気産業)(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- ACE(エース)(33)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(23)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
19ページ目: 丁番

150五管丁番
キンマツ¥15,980税込¥17,5781枚5日以内出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=1100×DH=2200・・88/2枚材質(軸)SUS304(ステン)
SB150五管丁番
キンマツ¥8,398税込¥9,2381枚5日以内出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=1200×DH=2100・・98/2枚材質(軸)SUS304(ステン)
126カクシ丁番(単品)
キンマツ¥5,598税込¥6,1581枚5日以内出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:W850×H2100・・・80/3枚材質(軸)SUS304(ステン)
バネ入りカクシ丁番
キンマツ¥1,598税込¥1,7581枚5日以内出荷材質/仕上羽根:SPCC 三価クロム耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=1800・・30/2枚 ※扉厚35~40(用)材質(軸)SWCH
面付114丁番
キンマツ¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=1800・・・53/3枚材質(軸)SUS304(ステン)
SB127五管丁番
キンマツ¥7,498税込¥8,2481枚5日以内出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=1200×DH=2100・・85/2枚材質(軸)SUS304(ステン)
ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番
LAMP(スガツネ工業)¥91,980~税込¥101,178~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
裏板(100×10×t=2.3)
ジョー・プリンス竹下¥119税込¥1311個6日以内出荷・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。用途裏蝶番の裏板材質冷間圧延鋼板(SPCC)取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番 ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ヨット・シップ・ボート用。仕様●D(mm):6●L(mm):63●P(mm):47.5●H(mm):43●W(mm):19●S(mm):8●d(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:205-3449アズワン品番67-7207-12
デッキヒンジ
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ヨット・シップ・ボート用。仕様●D(mm):6●L(mm):63●P(mm):47.5●H(mm):43●W(mm):19●S(mm):8●d(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:336-7965アズワン品番67-7198-90
丁番 真鍮
シュナイダーエレクトリック¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Schneider Electric Thalassa ヒンジ、PLS ボックス用黄銅内部ヒンジ 2 個セット。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用仕様●材質:真鍮●コード番号:211-8781アズワン品番65-7898-15
丁番 トルク アルミニウム
SOUTHCO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命仕様●材質:アルミニウム●本体種類:トルク●長さ:38mm●幅:40mm●厚さ:3mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5485アズワン品番65-8015-78
丁番 表面実装 ステンレススチール
SOUTHCO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:38mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5489アズワン品番65-7938-98
丁番 表面実装 ステンレススチール
SOUTHCO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:78mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5491アズワン品番65-8038-46
丁番 表面実装 ステンレススチール
SOUTHCO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:58mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5490アズワン品番65-8038-45
ウエスタン蝶番
光¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)5日以内出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに。厚さ(mm)1.5材質/仕上スチール取付方式木ビス表面処理粉体塗装寸法D2(mm)7穴径(mm)5.5
ウエスタン蝶番 EB柄蝶型
光¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)5日以内出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに。セット内容3.5×16mmビス 5本幅(mm)168厚さ(mm)1全長(mm)78材質/仕上スチール取付方式木ビス寸法D2(mm)6ねじ穴数5穴径(mm)4入数木ねじ:5
ウエスタン蝶番 蝶型
光¥2,698税込¥2,9681箱(10個)5日以内出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに。セット内容3.5×16mmビス 4本幅(mm)37厚さ(mm)1全長(mm)87材質/仕上スチール取付方式木ビス寸法D2(mm)6.2ねじ穴数4穴径(mm)3.8入数木ねじ:4
面付スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。用途ジム等のロッカー、トイレ材質アルミニウム合金質量(g)135仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)196(20)/2個、294(30)/3個肩幅(mm)1000以下RoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番 ERBK座金
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個4日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチ着脱機能ピッチ上下ねじ止め/32止ねじ3ヶ所調整機能3方向(上下・左右・前後)
スライド丁番 CR150°
アトムリビンテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷開き角度が150°の広角度開きスライド丁番です。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)14~30開き角度(度)150カップサイズΦ35×11mm
どこでも丁番
トーコー¥7,998税込¥8,7981箱(2個)5日以内出荷『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。 最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。 「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。 マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。 取付場所を選ばない 枠(フレーム)がいらない 角度調整付用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなどセット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書材質アルミ・SUS芯棒長さ(mm)120幅(mm)80厚さ(mm)4・5色シルバー質量(g)305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16