絞り込み
ブランド
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 丁番

1,313件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜差蝶番 ハイロジック

    抜差蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質鉄
  • 鉄旗蝶番 ハイロジック

    鉄旗蝶番

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質鉄種類旗蝶番ねじ穴数0
  • 鉄角蝶番 ハイロジック

    鉄角蝶番

    ハイロジック
    ¥299~税込¥329~
    1袋(2枚)ほか
    3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    種類平蝶番
  • ミシン蝶番 ハイロジック

    ミシン蝶番

    ハイロジック
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質鋼幅(mm)80全長(mm)30種類ミシン蝶番板厚(mm)1.5ねじ穴数6
  • ニッケル細長蝶番 ハイロジック

    ニッケル細長蝶番

    ハイロジック
    ¥519~税込¥571~
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
  • カラー義星蝶番 ハイロジック

    カラー義星蝶番

    ハイロジック
    ¥679~税込¥747~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    種類平蝶番
  • ウエスタン蝶番 EB柄蝶型 ハイロジック

    ウエスタン蝶番 EB柄蝶型

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1袋(2枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    種類ウエスタン蝶番
  • ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
    メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
    付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32材質黄銅長さ(mm)101.5幅(mm)102質量(g)330種類平儀星丁番板厚(mm)3.3適合扉高さ(mm)2000以下ねじ穴数8適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
  • 丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業)

    丁番 ET-100A型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
    付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
  • ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
    用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金長さ(mm)160材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装種類標準仕上焼付塗装適合扉高さ(mm)2400以下付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能適合扉厚(mm)35以上開き角度(度)180適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ最小扉厚(mm)35最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14
  • ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)76種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)18適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)70種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)24適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅種類フランス丁番
  • アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
    材質アルミニウム合金幅(mm)146材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理種類自由丁番板厚(mm)2.5仕上アルマイト処理ねじ穴数8最大扉厚(mm)35
  • DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型 LAMP(スガツネ工業)

    DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。
    材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー
  • BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    BaSys 三次元調整機能付隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
    用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
  • BaSys ステンレス鋼製 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    BaSys ステンレス鋼製 三次元調整機能付隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    欠品中
    20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
    用途建具用材質ステンレス鋼(SUS430)長さ(mm)180材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地質量(g)972仕上素地適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
  • スライド丁番 G100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番 G100 ガラス扉用

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷
    一軸タイプ
    仕様キャッチ付材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:亜鉛合金色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっき取付可能ガラス厚(mm)4~6開き角度(度)100最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
  • 丁番起こし APLUS(クマモト)

    丁番起こし

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    当日出荷
    ドアー丁番の調整が簡単に確実に行えます。
    材質(本体)鋼仕上クロメートメッキ
  • ステンレス サッシ蝶番 段付 APLUS(クマモト)

    ステンレス サッシ蝶番 段付

    APLUS(クマモト)
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    3日以内出荷
    材質(本体)SUS304仕上電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄アングル丁番 WAKI(和気産業)

    鉄アングル丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    翌々日出荷
    掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
    用途家具蝶番付属品台座1枚材質スチール長さ(mm)(台座)29.5幅(mm)34種類アングル丁番台座径(Φmm)Φ35
  • 真鍮Nメッキ巾広丁番 WAKI(和気産業)

    真鍮Nメッキ巾広丁番

    WAKI(和気産業)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)真鍮種類平丁番
  • ステンハタ丁番 WAKI(和気産業)

    ステンハタ丁番

    WAKI(和気産業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    掘り込み不要。木製の扉に。左右兼用型。
    用途蝶番付属品取付けビス付き長さ(mm)103寸法(mm)103材質(本体)ステンレス種類ハタ丁番横(mm)103
  • Nメッキ義星丁番 丸 WAKI(和気産業)

    Nメッキ義星丁番 丸

    WAKI(和気産業)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄種類義星丁番
  • 義星丁番 剣 WAKI(和気産業)

    義星丁番 剣

    WAKI(和気産業)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄種類義星丁番
  • 厚口ステンレス丁番 WAKI(和気産業)

    厚口ステンレス丁番

    WAKI(和気産業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番
  • ステンレス厚口丁番 エスコ

    ステンレス厚口丁番

    エスコ
    ¥815~税込¥897~
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    種類平丁番
  • リビングドア オプション・部材 セパレートタイプ レバーハンドル 85デザイン 角座 空錠 〈Tシルバー〉 左右兼用 DAIKEN(旧:大建工業)

    リビングドア オプション・部材 セパレートタイプ レバーハンドル 85デザイン 角座 空錠 〈Tシルバー〉 左右兼用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(1個)
    14日以内出荷
    リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。
    用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~レバーハンドル仕様空錠種別レバーハンドル(Tシルバー)色(柄)記号:ZT、名称:Tシルバー
  • 57スライドヒンジ 577ダンパー付 ホリエ金物

    57スライドヒンジ 577ダンパー付

    ホリエ金物
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
    ・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
    その他【ダンパー・キャッチ有無】577ダンパー付、【カブセ】インセット
  • 57スライドヒンジ 577C無 ホリエ金物

    57スライドヒンジ 577C無

    ホリエ金物
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
    ・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
    その他【ダンパー・キャッチ有無】577C無、【カブセ】インセット
  • 57スライドヒンジ 577C付 ホリエ金物

    57スライドヒンジ 577C付

    ホリエ金物
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
    ・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
    その他【ダンパー・キャッチ有無】577C付、【カブセ】インセット
  • 57スライドヒンジ 576ダンパー付 ホリエ金物

    57スライドヒンジ 576ダンパー付

    ホリエ金物
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
    ・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
    その他【ダンパー・キャッチ有無】576ダンパー付、【カブセ】半かぶせ
  • 57スライドヒンジ 576C無 ホリエ金物

    57スライドヒンジ 576C無

    ホリエ金物
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
    ・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
    その他【ダンパー・キャッチ有無】576C無、【カブセ】半かぶせ
  • 57スライドヒンジ 576C付 ホリエ金物

    57スライドヒンジ 576C付

    ホリエ金物
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
    ・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
    その他【ダンパー・キャッチ有無】576C付、【カブセ】半かぶせ
  • 57スライドヒンジ 575ダンパー付 ホリエ金物

    57スライドヒンジ 575ダンパー付

    ホリエ金物
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
    ・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
    その他【ダンパー・キャッチ有無】575ダンパー付、【カブセ】全かぶせ
  • 57スライドヒンジ 575C無 ホリエ金物

    57スライドヒンジ 575C無

    ホリエ金物
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
    ・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
    その他【ダンパー・キャッチ有無】575C無、【カブセ】全かぶせ
  • 57スライドヒンジ 575C付 ホリエ金物

    57スライドヒンジ 575C付

    ホリエ金物
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
    ・ソフトクローズ機能を内蔵したヒンジです。・同シリーズのキャッチ付・キャッチ無もあります。・110°開きヒンジです。・ニッケルメッキ。・4つ穴座金(0mm 座)付です。
    その他【ダンパー・キャッチ有無】575C付、【カブセ】全かぶせ
  • ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です。
    用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)幅(mm)41厚さ(mm)4.5全長(mm)122高さ(mm)18奥行(mm)11耐荷重(kg)4(2個使用時)取付幅(mm)筐体側:40.5、扉側:61ねじ穴数5穴径(mm)4穴7皿RoHS指令(10物質対応)対応
丁番