絞り込み
ブランド
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 丁番

1,313件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    ALT-2V-10に必要なプロテクターです。 扉が傷つくのを防ぎます。
    材質ポリアセタール(POM)グレー
  • 丁番座金 LAMP(スガツネ工業)

    丁番座金

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    ALT-2V-10に必要な丁番座金です。
    材質/仕上鋼(SPCC)・亜鉛合金(ZDC)/ニッケルめっき
  • 垂直収納扉金物 パーツセット内部品 LAMP(スガツネ工業)

    垂直収納扉金物 パーツセット内部品

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
    材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
  • 丁番座金 LAMP(スガツネ工業)

    丁番座金

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ALT-2V-360に必要な丁番座金です。
    材質/仕上鋼/ニッケルめっき
  • カップカバー J95CC型 LAMP(スガツネ工業)

    カップカバー J95CC型

    LAMP(スガツネ工業)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    ねじ穴を隠すためのカバーです。 カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
    仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用質量(g)3.2
  • ダンパーヒンジ 裏面用受座 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ 裏面用受座

    LAMP(スガツネ工業)
    479税込527
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    自開式ダンパーヒンジHG-JHS11型用の裏面付用の受座です。
    適合HG-JHM11型ブラック
  • 隠し丁番Air オープン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番Air オープン仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オープン機構付きで、プッシュラッチ・マグネラッチと併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉が開くプッシュオープン仕様になります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    仕様オープンタイプ適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)質量(g)300開き角度(度)105
  • 隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番Air ソフトクローズ仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ソフトクローズ機構付きで、扉がゆっくりと閉まります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    仕様ソフトクローズ適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)質量(g)300開き角度(度)105
  • 吊込治具 LAMP(スガツネ工業)

    吊込治具

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。
    材質ポリアセタール(POM)レッド質量(g)4
  • エルロン専用ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    エルロン専用ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    89税込98
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オリンピアステー AILERON(エルロン) を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5mm(ARN-DP5)少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 (ARN-DP5のみ)適合ARN-SZ材質ポリアセタール(POM)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏板(t=2.3mm) ジョー・プリンス竹下

    裏板(t=2.3mm)

    ジョー・プリンス竹下
    159税込175
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理縦(mm)18ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)

    日東工器
    17,980税込19,778
    1セット
    8日以内出荷
    100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198表面処理メラミン樹脂焼付塗装勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°および150°ねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)10本体円筒径(Φmm)32
  • オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用

    LAMP(スガツネ工業)
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
    オリンピア スライド丁番の標準扉用と厚扉用(インセット)の調整ねじを隠すためのカバーです。
    材質シルバー仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-885
  • オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用

    LAMP(スガツネ工業)
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
    オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。
    材質シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-883
  • オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10

    LAMP(スガツネ工業)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    打込ダボがついています。 上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。 取付穴寸法:Φ10、深さ11以上
    材質質量(g)24仕上ニッケルメッキ材料ダボ:ポリアミド(PA)メーカー商品コード160-046-698
  • 点検口用カクシヒンジ 2449N-4 末広金具(SUEHIRO)

    点検口用カクシヒンジ 2449N-4

    末広金具(SUEHIRO)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質SPHC仕上ジンクロメート
  • 旗丁番調整棒 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番調整棒

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質SS400仕上クロメート
  • エンジン点検口用カクシ丁番 末広金具(SUEHIRO)

    エンジン点検口用カクシ丁番

    末広金具(SUEHIRO)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    付属品皿ビス M4×8(D-6) 2本材質SUS304仕上ショットブラスト
  • サッシュ用丁番 末広金具(SUEHIRO)

    サッシュ用丁番

    末広金具(SUEHIRO)
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)2.5仕上ヘアライン縦(mm)63横(mm)54.5ねじ穴数5
  • 面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR 末広金具(SUEHIRO)

    面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR

    末広金具(SUEHIRO)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)104ねじ穴数10
  • ロストワックス重量扉用丁番 250-12 末広金具(SUEHIRO)

    ロストワックス重量扉用丁番 250-12

    末広金具(SUEHIRO)
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    材質SCS13板厚(mm)12仕上素地縦(mm)250横(mm)300ねじ穴数10
  • ステンレス重量扉用丁番 250-8 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス重量扉用丁番 250-8

    末広金具(SUEHIRO)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)8仕上ヘアライン縦(mm)250横(mm)280ねじ穴数8
  • ステンレス重量扉用丁番 250-10 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス重量扉用丁番 250-10

    末広金具(SUEHIRO)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)10仕上ヘアライン縦(mm)250横(mm)300ねじ穴数10
  • ステンレス重量扉用丁番 250-6 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス重量扉用丁番 250-6

    末広金具(SUEHIRO)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)6仕上ヘアライン縦(mm)250横(mm)250
  • ステンレス重量扉用丁番 210-3 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス重量扉用丁番 210-3

    末広金具(SUEHIRO)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    付属品※皿ビス M8×20(D-16)14本材質SUS304板厚(mm)6仕上ヘアライン縦(mm)210横(mm)155ねじ穴数14
  • ステンレス重量扉用丁番 210-2 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス重量扉用丁番 210-2

    末広金具(SUEHIRO)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)6仕上ヘアライン縦(mm)210横(mm)165
  • ステンレス五管丁番 208-S 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス五管丁番 208-S

    末広金具(SUEHIRO)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)210板厚(mm)6仕上ヘアライン縦(mm)210横(mm)160ねじ穴数0
  • ステンレス五管丁番面付 206-S-ST 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス五管丁番面付 206-S-ST

    末広金具(SUEHIRO)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)150板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)108ねじ穴数5
  • ステンレス五管丁番 206S16WTAP6 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス五管丁番 206S16WTAP6

    末広金具(SUEHIRO)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)120ねじ穴数6
  • ステンレス五管丁番 206-SWTAP6 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス五管丁番 206-SWTAP6

    末広金具(SUEHIRO)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)150板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)120ねじ穴数6
  • ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5

    末広金具(SUEHIRO)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)149横(mm)106ねじ穴数8
  • 旗丁番 216B-12 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 216B-12

    末広金具(SUEHIRO)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)110ねじ穴数0
  • 旗丁番 214B-12 末広金具(SUEHIRO)

    旗丁番 214B-12

    末広金具(SUEHIRO)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)102板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)100横(mm)110ねじ穴数0
  • 面付旗丁番裏板 222-4S-BPA 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-4S-BPA

    末広金具(SUEHIRO)
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    材質SPCC板厚(mm)2.3仕上ユニクロ縦(mm)24横(mm)66
  • 面付旗丁番裏板 222-76-BPC 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-76-BPC

    末広金具(SUEHIRO)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    材質SPHC板厚(mm)2.3仕上ジンクロメート縦(mm)19横(mm)60
  • 面付旗丁番裏板 222-127-BPB 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-127-BPB

    末広金具(SUEHIRO)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    材質SPHC板厚(mm)4仕上ジンクロメート縦(mm)28横(mm)100ねじ穴数5
  • 面付旗丁番裏板 222-76-BPB 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-76-BPB

    末広金具(SUEHIRO)
    87税込96
    1個
    5日以内出荷
    材質SPHC板厚(mm)2.3仕上ジンクロメート縦(mm)15横(mm)54ねじ穴数5
  • 面付旗丁番裏板 222-127-BPA 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-127-BPA

    末広金具(SUEHIRO)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    材質SPHC板厚(mm)4.5仕上ジンクロメート縦(mm)30横(mm)75ねじ穴数5
  • 面付旗丁番裏板 222-76-BPA 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番裏板 222-76-BPA

    末広金具(SUEHIRO)
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    材質SPHC板厚(mm)3.2仕上ジンクロメート縦(mm)19横(mm)60ねじ穴数3
  • 面付旗丁番 222-102-45 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-102-45

    末広金具(SUEHIRO)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)102仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)90ねじ穴数8
丁番