絞り込み
ブランド
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 丁番

1,313件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 445mm 丁番調整工具 エスコ

    445mm 丁番調整工具

    エスコ
    15,400税込16,940
    1本
    翌日出荷
    材質寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85全長(mm)445サイズL
  • 40 x 40 mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    40 x 40 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    870税込957
    1パック
    翌日出荷
    耐食性・耐久性があります
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)1.5全長(mm)40穴径(Φmm)4.6
  • 40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト) エスコ

    40x40mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303寸法(mm)全長:40、幅:40、厚み:9、穴径:5.5板厚(mm)9縦(mm)40横(mm)40ねじ穴数4
  • 3次元調整ピボットヒンジ ARCH

    3次元調整ピボットヒンジ

    ARCH
    11,980税込13,178
    1組
    翌々日出荷
    扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です。
    付属品木ねじ:40個幅(mm)63.0厚さ(mm)3.0全長(mm)58.0質量(g)400穴径(Φmm)5.2耐荷重(kg)2個使用時:15取付け方法皿タッピンねじ(付属)ねじ穴数15
  • 公団用 ステンレス旗丁番(KJ) ARCH

    公団用 ステンレス旗丁番(KJ)

    ARCH
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。
    付属品木ねじ:10個幅(mm)100.0厚さ(mm)3.0全長(mm)127.0質量(g)400穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:40表面処理ヘアライン仕上げ寸法D2(mm)18.2取付け方法皿小ねじ(付属)ねじ穴数10
  • 厚口丁番 ARCH

    厚口丁番

    ARCH
    229税込252
    1枚
    翌日出荷から9日以内出荷
    家具、小箱等 軽量扉用です。
    付属品木ねじ:5個長さ(mm)50.5幅(mm)38.5厚さ(mm)1.3質量(g)29穴径(Φmm)4.5耐荷重(kg)2個使用時:4表面処理焼付塗装仕上げ寸法D2(mm)6.1取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数4
  • ステン旗丁番 WAKI(和気産業)

    ステン旗丁番

    WAKI(和気産業)
    2,398税込2,638
    1パック
    翌々日出荷
    ステンレス製の旗丁番です。
    用途室内物入等扉用板厚(mm)3規格寸法(mm)127縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
  • ステン旗丁番 左右勝手兼用 WAKI(和気産業)

    ステン旗丁番 左右勝手兼用

    WAKI(和気産業)
    3,798税込4,178
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    ステンレス製の旗丁番です。※左右勝手兼用です。
    用途室内物入等扉用付属品取り付けネジ板厚(mm)2.5規格寸法(mm)76縦(mm)76横(mm)70アズワン品番64-5072-68ねじ穴数6
  • ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用自由蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    58,980税込64,878
    1セット
    4日以内出荷
    ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。
    用途建具用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上クロムめっき縦(mm)56対応ガラス板厚(mm)6、8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
  • ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用フェイスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
    付属品十字穴付皿小ねじM5×18材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)質量(g)150種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロップ蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)。キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
    付属品受座(埋込用)種類ドロップ丁番(90°開閉)仕上ニッケルめっき開き角度(度)90°
  • 重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
    付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド質量(g)710種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ付加機能ソフトクローズ(内蔵)開き角度(度)160°RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)36かぶせ量分類(mm)21~25最小扉厚(mm)18
  • ガラスドア用蝶番 M835E10 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用蝶番 M835E10

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数3最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50

    LAMP(スガツネ工業)
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数4最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000
  • ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用蝶番 M835E50

    LAMP(スガツネ工業)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上ブラック対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)10
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上グレー対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)10
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多幅)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°
  • ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER

    LAMP(スガツネ工業)
    259,800税込285,780
    1セット
    4日以内出荷
    超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁材質ステンレス鋼(SCS11)形状スライド(多軸)丁番型仕上梨地仕上対応ガラス板厚(mm)10、12、15開き角度(度)90°
  • ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTER

    LAMP(スガツネ工業)
    209,800税込230,780
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
    用途大型ショーケース用形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番開き角度(度)90°
  • ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER

    LAMP(スガツネ工業)
    13,880税込15,268
    1個
    4日以内出荷
    超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
  • ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1セット
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼
  • ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    239税込263
    1セット
    3日以内出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー材質ABS樹脂種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金扉用スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    板金扉用スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    オリンピアシリーズ スライドヒンジ 360(カップ径Φ35)に取り付けることで、カップ底面の受けを設ける必要がなくなる板金扉用スペーサーです。
    仕様スペーサーの厚み(リブ部除く)は0.7 mmです。材質ポリアセタール(POM)質量(g)14種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 自由丁番 両開 ノーブランド

    鉄 自由丁番 両開

    ノーブランド
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • 仏間蝶番 ツキエス

    仏間蝶番

    ツキエス
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    赤銅縦(mm)49.4横(mm)139ねじ穴数12
  • 鉄 片背押丁番 BIDOOR(ビドー)

    鉄 片背押丁番

    BIDOOR(ビドー)
    9,298税込10,228
    1箱(50枚)ほか
    5日以内出荷
    付属品2.4×16皿+ビス仕様木ネジ無材質仕上ブロンズ塗装
  • 鉄 薄口丁番 ブロンズ塗 (木ネジ無) BIDOOR(ビドー)

    鉄 薄口丁番 ブロンズ塗 (木ネジ無)

    BIDOOR(ビドー)
    7,498税込8,248
    1箱(50枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品2.7×16皿材質板厚(mm)1仕上ブロンズ
  • 角蝶番 仙徳 ハイロジック

    角蝶番 仙徳

    ハイロジック
    259税込285
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    材質スチール(塗装)セントクねじ穴数4
  • 角蝶番 ゴールド ハイロジック

    角蝶番 ゴールド

    ハイロジック
    289税込318
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    材質スチール(塗装)ゴールド
  • 角蝶番 シルバー ハイロジック

    角蝶番 シルバー

    ハイロジック
    629税込692
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    材質スチール(塗装)シルバーねじ穴数4
  • ステンレス KJ面付旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス KJ面付旗蝶番

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    5,598税込6,158
    1箱(6枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。
    寸法D(mm)50寸法E(mm)3寸法C(mm)1板厚(mm)3仕上ヘアーライン横(mm)100ねじ穴数10
  • 5管隠し丁番スペーサー 中西産業

    5管隠し丁番スペーサー

    中西産業
    119税込131
    1個
    10日以内出荷
    TS-CH01・TS-CH02用のE型止め輪
  • 5管隠し丁番 中西産業

    5管隠し丁番

    中西産業
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    材質勝手無し仕上クロメート適合扉厚(mm)38~40
  • ステンレス5管丁番 中西産業

    ステンレス5管丁番

    中西産業
    579税込637
    1個
    10日以内出荷
    材質ステンレス(リングは樹脂)勝手無し仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス旗丁番 中西産業

    ステンレス旗丁番

    中西産業
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
    材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
丁番