カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハーフェレ(145)
- エスコ(131)
- LAMP(スガツネ工業)(130)
- WAKI(和気産業)(83)
- ハイロジック(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(47)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- ACE(エース)(33)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(21)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- 中西産業(13)
- BIDOOR(ビドー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
5ページ目: 丁番

ステンレス 自由蝶番 (片開き)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷トルクの調整を行えます。用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数4表面仕上げヘアライン仕上
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)¥68~税込¥75~1個当日出荷仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)127全長(mm)38.1材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨質量(g)74種類ミシン丁番板厚(mm)2仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下推奨ねじ十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンフラッシュ丁番
WAKI(和気産業)¥739~税込¥813~1袋(2個)当日出荷から翌々日出荷掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類フラッシュ丁番
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)
ニシムラ¥1,398~税込¥1,538~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)20呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個当日出荷上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。材質鋼仕上ニッケルめっき
屏風ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥84~税込¥92~1個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個当日出荷上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。材質鋼質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
85° 開き止めパーツ
LAMP(スガツネ工業)¥7税込¥81個当日出荷151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質ポリアセタール(POM)色グレー種類関連部品開き角度(度)85°
自由丁番
WAKI(和気産業)¥2,898税込¥3,1881箱(2個)当日出荷カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。用途軽量扉など。材質鉄焼付塗装寸法(mm)64色黒寸法A(mm)78耐荷重(kg)5寸法B(mm)78縦(mm)78横(mm)78適合扉厚(mm)19ねじ穴数3
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-353材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷用途建具等長さ(mm)76タイプ左右兼用型材質(軸)SUS304板厚(mm)2.5呼称2.5×76兼用仕上ヘアーライン横(mm)70材質(羽根)SUS304ねじ穴数6
100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷用途建具等付属品小ネジ:M5(D8)×10タイプ左右兼用種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304