カテゴリ
絞り込み
ブランド
- APLUS(クマモト)(3)
- BEST(ベスト)[金物](88)
- DIA(59)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(72)
- RYOBI(リョービ)(12)
- SYS(シブタニ)(10)
- TOEX(LIXIL)(32)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- WAKI(和気産業)(9)
- エスコ(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- 中西産業(4)
- 大鳥機工(4)
- 新日軽(LIXIL)(14)
- 日東工器(50)
- 末広金具(SUEHIRO)(11)
- ブランドをもっと見る
適合扉質量(kg)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
300以下・450以下・500以下・700以下・762以下・800以下・850以下・900以下・914以下・950以下・1000以下・1050以下・1067以下・1200以下・1300以下・1400以下・1500以下・1600以下・1800以下・2200以下
2ページ目: ヒンジ

中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)
SYS(シブタニ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30![606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
606-2 ラバトリーストライク(外開き)
BEST(ベスト)[金物]¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム。パネル厚:30~40mm用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き長さ(mm)54.5幅(mm)58高さ(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿小ネジM5×25mm(D=8)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
フロアヒンジ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
ラバトリヒンジ
HOJO¥4,198税込¥4,6181組翌日出荷トイレブース用金具・面付ラバトリーヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上勝手左右兼用適合扉厚(mm)30~40
引き込みバネ
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷スライディングクローザー用部品です。適合スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用材質ゼンマイバネ:ステンレス材質(ケース)スチール材質(シャフト)亜鉛ダイカスト
オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型
日東工器¥25,980税込¥28,5781組当日出荷から4日以内出荷防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番
日東工器¥3,298税込¥3,6281組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ1200型用空丁番です。用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)付属品取付ネジセット内容空丁番のみ材質アルミ(羽根)寸法(mm)1(上下の羽根の重なり)適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上
マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×107×2.5仕上ヘアーラインバフ
丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)適合扉質量(kg)20
ステンレスPLヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)55種類ピボットヒンジ適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)23羽根厚さ(mm)3適合扉厚(mm)22適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
オートヒンジ 300シリーズ 311S型 空丁番
日東工器¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ 300シリーズ 311S型用空丁番。用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品スチール皿タッピングネジ5×25:16(8)本セット内容空丁番材質スチール(羽根)・メラミン焼付塗装適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
オートヒンジ 300シリーズ 311S型
日東工器¥10,980~税込¥12,078~1組当日出荷あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型
日東工器¥69,980税込¥76,9781組4日以内出荷勝手:左押し勝手付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色シルバー
ヒンジ 点検口用PH
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥849~税込¥934~1個当日出荷から6日以内出荷点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×89×2.5仕上ヘアーラインバフ![グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158284-131111-02.jpg)
グレビティーヒンジ(面付型)
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組(2枚)当日出荷自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用
日東工器(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から13日以内出荷100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。用途鋼製ドア用色(表面)シルバーシリーズ100シリーズ適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以上適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
調節式ピボットヒンジ インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個当日出荷前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。用途インセット扉用仕様扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内材質/仕上(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック質量(g)16適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)15~19適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)2以下最大扉厚(mm)19最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R
BEST(ベスト)[金物]¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷材質 ステンレス+ABS樹脂。右勝手。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50色クローム
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。ストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番
日東工器¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から4日以内出荷勝手:右押し勝手付属品取付ネジセット内容空丁番適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色シルバー
オートヒンジ 200シリーズ 234型
日東工器¥27,980税込¥30,7781組当日出荷から4日以内出荷あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単用途屋内ドア用(鋼製ドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色シルバー
オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番
日東工器¥4,998税込¥5,4981組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
ヒンジ PH TAP穴付き R
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
フロアヒンジ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計で、フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 本体移動調整型で、ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。タイプ本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
ステンレス バネ丁番 片開
WAKI(和気産業)¥579~税込¥637~1個当日出荷バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。材質ステンレス厚さ(mm)1.2![グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767703-160719-02.jpg)
グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手
BEST(ベスト)[金物]¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手右勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)![グレビティーヒンジ(正面付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158302-131111-02.jpg)
グレビティーヒンジ(正面付)
BEST(ベスト)[金物]¥5,298税込¥5,8281セット(2個)当日出荷自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼タイプ正面付仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥309税込¥3401個当日出荷下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。用途インセット扉用材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき色ニッケルめっき質量(g)9仕上ホワイト適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450![159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)
159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)70厚さ(mm)40色ヘアライン
埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から12日以内出荷本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップ切替型
ハイグリッド門扉 ヒンジセット
TOEX(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷セット内容【対象門扉】N8型・8型~10型/M6x40ボルト、座金・ナットx各4組付き適合シリーズハイグリッド門扉
ステンレスカウンターヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉の吊り込みが簡単です。 約45°間隔で扉の停止位置を調整できます。用途カウンター扉付属品皿タッピングネジ12本、タッピングネジ3本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+樹脂仕上バレル研磨+グレー色適合扉厚(mm)30~45適合扉幅(mm)700以下(横長の扉には使用しないで下さい)適合扉質量(kg)5~20





![606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)















![グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158284-131111-02.jpg)



![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)






![グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767703-160719-02.jpg)
![グレビティーヒンジ(正面付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158302-131111-02.jpg)


![キャビネットヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75666520-260406-02.jpg)
![159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)