カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](88)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(73)
- DIA(59)
- 日東工器(50)
- TOEX(LIXIL)(32)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- 新日軽(LIXIL)(14)
- RYOBI(リョービ)(12)
- 末広金具(SUEHIRO)(11)
- SYS(シブタニ)(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- エスコ(4)
- 大鳥機工(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- 中西産業(4)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- APLUS(クマモト)(3)
- ブランドをもっと見る
適合扉質量(kg)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
300以下・450以下・500以下・700以下・762以下・800以下・850以下・900以下・914以下・950以下・1000以下・1050以下・1067以下・1200以下・1300以下・1400以下・1500以下・1600以下・1800以下・2200以下
4ページ目: ヒンジ

オートヒンジ 100シリーズ 143型
日東工器¥14,980~税込¥16,478~1組当日出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下ストップ角度なし適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)60以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下表面色シルバー
オートヒンジ 100シリーズ 122型
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下ストップ角度85°および150°適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下表面色シルバー
オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番
日東工器¥4,998税込¥5,4981組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
フロアヒンジ交換用本体のみ
TOSTEM(LIXIL)¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷から7日以内出荷トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロアヒンジの交換に使えます。軸心63mmです。ドア本体取り外しやフロアヒンジ交換の経験のある業者様向けです。
ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り L
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH L
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
フロアヒンジ 中心吊自由開き
大鳥機工¥28,980~税込¥31,878~1台10日以内出荷セット内容(1)トップピボット(上枠側)、(2)トップピボット(ドア上部)、(3)アーム(ドア下部)、(4)フロアヒンジ部品無し本体(床側))
バネ丁番両開
WAKI(和気産業)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷内・外どちらから開けてもバネの力で閉まります。用途くぐり戸・網戸等付属品木ネジ2.7×1.6mm(6本入)材質鉄仕上げ・焼付塗装![SKヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767852-160719-02.jpg)
SKヒンジ 枠付用
BEST(ベスト)[金物]¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 POM樹脂タイプ枠付用※このヒンジは自閉(開)式ではありません。取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~20![グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767712-160719-02.jpg)
グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手
BEST(ベスト)[金物]¥8,198税込¥9,0181個当日出荷大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。左勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手左勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)![グレビティヒンジ用サポート 高さ51~75ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767676-160719-02.jpg)
グレビティヒンジ用サポート 高さ51~75ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ51~75ミリで調整可能。用途ラバトリーブース材質受・丸座:ステンレス鋼SUS304高さ(mm)50~80適合品番1602NB、1602BC、1602BK、1602C、1602CT、1603B、1603BC取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(パイプ)黄銅![SCヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767642-160719-02.jpg)
SCヒンジ 枠付用
BEST(ベスト)[金物]¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。ドアの上がり下がりがなく、自閉(開)装置の付いたヒンジ。外開き、内開き、左右勝手が8角軸の操作で簡単に設定できます。用途ラバトリーブース付属品Φ2.3レンチ材質ステンレス鋼SUS304タイプ枠付用仕上バレル研磨取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~20
SK用中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)
SYS(シブタニ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷笠木付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。仕様左右兼用材質ステンレス勝手左右兼用仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本適合扉質量(kg)30
グレビティヒンジ(スタンダード仕様)
SYS(シブタニ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。付属品取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚材質亜鉛ダイキャストタイプソリッドパネル仕上焼付塗装角度調整範囲開き/20°きざみセットねじ13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本適合パネル厚さ(mm)扉側/13・16、枠側/13・16・20適合扉質量(kg)30
丁番吊グレビティヒンジ(パブリック仕様)
SYS(シブタニ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。ステンレス製ですのでシャワーブースへの使用も可能です。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。付属品スペーサー2枚、取り付けプレート4枚材質ステンレスタイプドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付サラボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)、M5×14六角孔付ボタンボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)適合扉質量(kg)20![グレビティーヒンジ(彫込型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158327-131111-02.jpg)
グレビティーヒンジ(彫込型)
BEST(ベスト)[金物]¥4,998税込¥5,4981組(2枚)当日出荷自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼タイプ彫込型仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481組当日出荷扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)33~42適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下最大扉厚(mm)42最小扉厚(mm)33最大扉高さ(mm)2300最大扉幅(mm)850
DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)材質黄銅(真鍮)/鋼適合扉厚(mm)19~24適合扉質量(kg)26以下最大扉厚(mm)24最小扉厚(mm)19![1602BK グレビティヒンジ(笠木用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1602BK グレビティヒンジ(笠木用)
BEST(ベスト)[金物]¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)56.5タイプ笠木用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30![1611A グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1611A グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード・パブリック兼用耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手右勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉内開き
マジックヒンジ2
システックキョーワ¥13,980税込¥15,3781箱(50個)8日以内出荷両開き扉のすき間を隠す「召し合わせ」を付けた両扉を自由自在に開けたい時に便利なヒンジです。召し合わせの扉は、通常は召し合わせを付けている扉を開けてから、片方の扉を開ける必要があります。マジックヒンジを使用すれば、左右両扉を自由に開けることができます。用途召し合わせの扉を左右自在に開けたい時材質ABS寸法(mm)召し合わせ:幅12以上、厚さ7色茶色サイズ(mm)推奨ビス:+皿木ねじ2.1×8,ねべ木ネジ2.7×13![154 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)
154 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)
BEST(ベスト)[金物]¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1200×DH2300mm。扉重量:150kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm用途木製ドア用長さ(mm)180幅(mm)31厚さ(mm)93色ヘアライン![151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-02.jpg)
151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)
BEST(ベスト)[金物]¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm用途木製ドア用 アンカー用長さ(mm)170幅(mm)44厚さ(mm)70色ヘアライン![151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-02.jpg)
151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)
BEST(ベスト)[金物]¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm用途木製ドア用 木床用長さ(mm)170幅(mm)44厚さ(mm)70色ヘアライン![152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)
152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm用途木製ドア用 木床用長さ(mm)173幅(mm)69厚さ(mm)54色ヘアライン![152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)
152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm用途木製ドア用 木床用長さ(mm)173幅(mm)69厚さ(mm)54色ヘアライン![152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)
152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm用途木製ドア用 アンカー用長さ(mm)173幅(mm)69厚さ(mm)54色ヘアライン![152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)
152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm用途木製ドア用 アンカー用長さ(mm)173幅(mm)69厚さ(mm)54色ヘアライン![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN L BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN L
BEST(ベスト)[金物]¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50色サテンニッケル![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN R
BEST(ベスト)[金物]¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 35kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50色サテンニッケル















![SKヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767852-160719-02.jpg)
![グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767712-160719-02.jpg)
![グレビティヒンジ用サポート 高さ51~75ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767676-160719-02.jpg)
![SCヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767642-160719-02.jpg)








![グレビティーヒンジ(彫込型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158327-131111-02.jpg)



![1602BK グレビティヒンジ(笠木用) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![154 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-04.jpg)
![151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362675-251106-02.jpg)
![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN L BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)