カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ACE(エース)(18)
- APLUS(クマモト)(48)
- BEAVER(ビーバー)(35)
- BEST(ベスト)[金物](33)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- MK(丸喜金属本社)(35)
- SYS(シブタニ)(23)
- TOEX(LIXIL)(62)
- WAKI(和気産業)(44)
- アトムリビンテック(16)
- エスコ(98)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ストロング金属(15)
- ハイロジック(49)
- ヒットハードウェアー(13)
- フジテック・ジャパン(17)
- 中西産業(27)
- 新日軽(LIXIL)(48)
- 末広金具(SUEHIRO)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 門扉固定

超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」
MagX(マグエックス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!。本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。ドアと床の間が12cmまで対応しています。用途スチール製ドア用材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム色白質量(g)141寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24RoHS指令(10物質対応)対応
フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)固定方法マグネットでホールド
ユニクロ門落し
フジテック・ジャパン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。用途規格(mm)材質鉄ストローク(mm)140仕上ユニクロメッキ
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥229~税込¥252~1個(1セット)当日出荷から7日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色緑
真鍮打掛S クラシック
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷土台に細かい装飾が施された真鍮製の打掛です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)15~40×48
丸落し
アトムリビンテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ寸法(mm)150
ステンレス丸棒貫抜木扉用
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
ステンレス 超強力丸落し
APLUS(クマモト)¥15,980税込¥17,5781個欠品中用途門扉等の固定に寸法(mm)Φ19×450材質(本体)SUS304タイプ丸落し仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
B-BS型ステンレス 丸落し
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
ステンレス 打掛
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷同一面取付と直角取付が可能です。ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
打掛
WAKI(和気産業)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けと操作がしやすい用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
座付貫抜 黒 通
WAKI(和気産業)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質鉄形状通色ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装
アルミ引抜落とし
ヒットハードウェアー¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷用途ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質アルミ
ストロング プレートラッチ
ストロング金属¥499~税込¥549~1個(1セット)当日出荷ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ色GBRoHS指令(10物質対応)対応
新型強力丸落し
MK(丸喜金属本社)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン色ヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
真鍮自在あおり止め
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から9日以内出荷真鍮製のオシャレな自在アオリ止め金具です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮色金色仕上真鍮磨き仕上げ
真鍮掛金 A型
ストロング金属¥699~税込¥769~1個翌々日出荷から3日以内出荷掛金の最重要部分である、丸かんと受座を強力固着されているので、商品により人間の重量を支えることが出来る つまみ易く、ソフトで機能的なテーパー 掛金の基本形用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付ける事により、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋、道具箱等の扉や蓋部分の止め金具に最適材質真鍮
ステンレス ストッパー付ドアホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。用途特装車・バン型車の扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨




![フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158521-131111-02.jpg)