6ページ目: 門扉固定

804件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸棒貫抜 SYS(シブタニ)

    丸棒貫抜

    SYS(シブタニ)
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス仕上電解研磨
  • 落し受(上・下坪) SYS(シブタニ)

    落し受(上・下坪)

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上電解研磨
  • マリック ST締付打掛 MK(丸喜金属本社)

    マリック ST締付打掛

    MK(丸喜金属本社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
  • 鉄扉用丸棒貫抜 MK(丸喜金属本社)

    鉄扉用丸棒貫抜

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
  • ST横掛金用 面一 受 APLUS(クマモト)

    ST横掛金用 面一 受

    APLUS(クマモト)
    ¥709税込¥780
    1個
    欠品中
    材質SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACE丸落とし ACE(エース)

    ACE丸落とし

    ACE(エース)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
    用途一般扉、両開面付に使用材質ステンレスSUS304寸法(mm)(支持受)15×30
  • 打掛 強力型 ハイロジック

    打掛 強力型

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質鉄
  • ドアトとま~る 角型 ハイロジック

    ドアトとま~る 角型

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    戸当り・ドアストッパーシリーズ
    材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)
  • ステンレス座付貫抜 通 ハイロジック

    ステンレス座付貫抜 通

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質ステンレス
  • ステン下部受 アンカー用 APLUS(クマモト)

    ステン下部受 アンカー用

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    用途フランス落しの受に材質(外装部)SUS304仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロング掛金 WAKI(和気産業)

    ストロング掛金

    WAKI(和気産業)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)鉄
  • シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー掛金錠

    WAKI(和気産業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
    用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き付属品取付ネジ、解錠キー3本付き材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
  • B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)

    B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
  • ロッド棒付フランス落し 中西産業

    ロッド棒付フランス落し

    中西産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    フランス落しとロット棒のセット品となります。
    色シルバー
  • T型ドアストッパー(専用ゴム付) カーク

    T型ドアストッパー(専用ゴム付)

    カーク
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    走行中ぶらぶらしていても気になる音も出ず、壁も傷がつかない
    用途キャンピングカー用ドアストッパー材質プラスチック寸法(mm)【】79×43【ダンパー】31【レバー長】97
  • 落し棒受けセット CMV21090A TOEX(LIXIL)

    落し棒受けセット CMV21090A

    TOEX(LIXIL)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    セット内容旧アルシャイン、アルシャインⅡ共通/落し棒1本分/落し棒受けAx1、落し棒受けBx1色黒適合シリーズアルシャイン、アルシャインⅡ
  • ロック付落し棒 TOEX(LIXIL)

    ロック付落し棒

    TOEX(LIXIL)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ロック付落し棒x1、落し棒受Φ13x1、取付ねじx2色ブラック+
  • カーポート 雨落しチェーン 新日軽(LIXIL)

    カーポート 雨落しチェーン

    新日軽(LIXIL)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    セット内容L=2500mm適合シリーズアルカーポ
  • フランス落し・落し棒セット 25×172mm エスコ

    フランス落し・落し棒セット 25×172mm

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1セット
    当日出荷
    エスコオリジナルセット商品です。
    材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)172取付穴径(Φmm)4.8
  • 戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm エスコ

    戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    フックの方向が自由にできます。
    付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)45.5×45
  • カラー打掛 白 7Bシリーズ BEAVER(ビーバー)

    カラー打掛 白 7Bシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付 (本体のみ) ウッドワン

    ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付 (本体のみ)

    ウッドワン
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    4日以内出荷
    本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。
    セット内容ドアストッパー本体・フラップ
  • ストップ掛金 フジテック・ジャパン

    ストップ掛金

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷
    リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。
    付属品取付ビス材質鉄
  • 鉄ユニクロ座付貫抜(受) TRUSCO

    鉄ユニクロ座付貫抜(受)

    TRUSCO
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
  • ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業)

    ストロング掛金 つや消し黒

    WAKI(和気産業)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。 オシャレなつや消し黒です。
    用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。付属品ビス材質鉄色つや消し黒
  • フリーストップドアホルダー ドアジャック DJ-175-BL LAMP(スガツネ工業)

    フリーストップドアホルダー ドアジャック DJ-175-BL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。 ドアの開き角度を自在に保持します。 ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。 ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。 ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。 セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。 取付ねじが見えません。 パック入りのみの販売です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×16色ブラック質量(g)215
  • 外 部 掛 金 17 末広金具(SUEHIRO)

    外 部 掛 金 17

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質SPHC仕上ユニクロ
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    ¥399~税込¥439~
    1個(1セット)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色黒
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製エンボス(SPCC)/銅ブロンズ特殊防錆塗装色銅ブロンズ
  • ステン締付打掛 ヒットハードウェアー

    ステン締付打掛

    ヒットハードウェアー
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ材質ステンレス(SUS304)
  • アームストッパーI型 面付/高受 NewHikari

    アームストッパーI型 面付/高受

    NewHikari
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。 扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。
    用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。材質/仕上ステンレス(SUS304)色シルバー奥行(mm)312~549
  • 丸落し(ステンレス) シブタニ

    丸落し(ステンレス)

    シブタニ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。
    用途建築設備、車両、コンテナ、振動機器など付属品受け材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームストッパー高受28 アトムリビンテック

    アームストッパー高受28

    アトムリビンテック
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    掘込み加工の要らない面付けタイプです。
    付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本材質ステンレス鋼サイズ312型仕上生地ヘアーライン
  • カラー掛金 BEST(ベスト)[金物]

    カラー掛金

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥229~税込¥252~
    1パック
    当日出荷から9日以内出荷
    扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
    材質鉄、焼付塗装色白
  • UC強力掛金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    UC強力掛金

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(2個)
    当日出荷
    開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • 三ツ玉下り WAKI(和気産業)

    三ツ玉下り

    WAKI(和気産業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    翌々日出荷
    装飾用に優れた締め具
    用途小箱などに使用する開き防止用の締め具材質/仕上本体:鉄/GB色GB木ネジサイズ(径×長さ)2.7Φ×16mm
  • 下ツボ 中西産業

    下ツボ

    中西産業
    ¥429税込¥472
    1個
    欠品中
    一体絞り ワンタッチ取付け(ビス不要)
    材質ステンレス仕上バレル研磨
  • フランス落シセット 中西産業

    フランス落シセット

    中西産業
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
  • ドアホルダーアーム用ストッパーゴム TAKIGEN(タキゲン)

    ドアホルダーアーム用ストッパーゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥659税込¥725
    1個
    9日以内出荷
    面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
    用途特装車・バン型車の扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23302
  • 300mm/11mm穴 落し受金(ステンレス製) エスコ

    300mm/11mm穴 落し受金(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951LP-0
門扉固定