絞り込み
ブランド
- エスコ
- LAMP(スガツネ工業)(67)
- GIKEN(川口技研)(30)
- WAKI(和気産業)(29)
- ハイロジック(26)
- ACE(エース)(16)
- アトムリビンテック(16)
- ハーフェレ(13)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- 広島(9)
- スリーナイン島野(7)
- 美和ロック(7)
- ノダ(6)
- GOAL(ゴール)(5)
- BIDOOR(ビドー)(5)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- 長沢製作所(3)
- ブランドをもっと見る

ローラーキャッチ 両開 80mm
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷付属品皿木ねじ/2.7×16材質鋼板タイプ両開寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×80穴径(mm)【本体】長穴/8.3×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
マグネットキャッチ
エスコ¥350~税込¥385~1個(1個)翌日出荷吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。材質本体:PA、プレート:鋼板色ホワイト高さ(mm)18奥行(mm)20.8
ローラーキャッチ(片開)
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷右用。付属品皿木ねじ2.7×16材質鋼板穴径(Φmm)長穴:6.7×3、丸穴:3、部品:長穴:4.2×3.6、丸穴:4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×31
ローラーキャッチ 左用 31mm
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷付属品皿木ねじ/2.7×16材質鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×31左右区別左用穴径(mm)【本体】長穴/6.7×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
40mm巾ローラーキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥825税込¥9081個翌日出荷材質SUS304寸法(mm)A:40mm B:31mm C:17mm穴径(mm)直径3.1mm、長穴:3.2×9.7mm
マグネットキャッチ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌々日出荷取付ねじ無し。EA951MC-6と-7を組み合わせて使用します。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。仕様キャッチ材質ホワイトナイロン寸法(mm)L1:50、 W1:21質量(g)11吸着力(kg)3
マグネットキャッチ
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌々日出荷マグネットキャッチとカウンタープレートのセットです。取付ねじ無し。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。材質ダイカスト亜鉛合金 (ニッケルメッキ仕上げ)寸法(mm)L1:49、W1:16、L2:56、W2:16質量(g)53吸着力(kg)4
マグキャッチ(磁気着脱器) EA651シリーズ
エスコ¥285税込¥3141個翌々日出荷ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。仕様●型番:413黒バラ●サイズ:12×15×12(H)mm●材質:PC、ネオジム磁石●対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm




![[ポリエチレン] ロータリーキャッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161495-260421-02.jpg)

![75mm [ブラウン] マグキャッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161644-260421-02.jpg)

![70.0mm ボールキャッチ[亜鉛合金] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648413-260421-02.jpg)









![42.5mm ボールキャッチ[亜鉛合金] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648352-260421-02.jpg)
![46mm [ブラウン] マグキャッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161583-260421-02.jpg)
![36mm [ホワイト] マグキャッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161592-260421-02.jpg)



![[EA951MC-11]用プレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648998-180222-02.jpg)






![50.0mm ボールキャッチ[亜鉛合金] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648386-260421-02.jpg)


![46mm [ベージュ] マグキャッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161574-260421-02.jpg)
![43mm [白] マグキャッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161556-260421-02.jpg)