絞り込み
内径(Φmm)
- 160
- 20(2)
- 25(3)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 70(3)
- 85(3)
- 90(5)
- 100(2)
- 110(3)
- 120(4)
- 130(3)
- 140(4)
- 150(5)
- 170(3)
- 180(3)
- 190(3)
- 200(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 225(1)
- 270(2)
- 320(1)
軌道輪形状

スラストころ軸受(2)

自動調心ころ軸受(2)

針状ころ軸受(1)
幅(mm)
- 67(1)
- 95(1)
軌道輪列数
- 単列(5)
シールド形状

開放形(5)
開放形
JIS等級
- 等級0(4)
等級0
ブランド
- NSK(日本精工)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- INA(1)
NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・INA
「内径(Φmm)」から絞り込む
90(5)
110(3)
120(4)
130(3)
140(4)
150(5)
160
170(3)
180(3)
190(3)
内径(Φmm)をもっと見る

スラスト玉軸受 51300番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷標準的なスラスト玉軸受です用途バルブ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受 51200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷標準的なスラスト玉軸受です用途バルブ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29400形
NSK(日本精工)¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29300形
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から6日以内出荷転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『スラストころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラスト円すいころ軸受
- スラスト円筒ころ軸受