絞り込み
火炎温度(℃)
- 1300(2)
燃焼時間(分)
- 30
- 10(2)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 31(1)
- 55(2)
- 60(5)
- 65(2)
- 70(8)
- 80(14)
- 90(14)
- 94(2)
- 100(14)
- 102(3)
- 110(2)
- 114(2)
- 120(3)
- 130(4)
- 150(2)
- 燃焼時間(分)をもっと見る
ブランド
- 新富士バーナー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「火炎形状」から絞り込む

ロードマーキング用バーナー
新富士バーナー(4件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
ロードマーキングライン補修セット
新富士バーナー(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷駐車スペース4台分のライン引きが可能な”ライン補修”セットセット内容ロードマーキング用カセットガスバーナー RM22000(ボンベ1本、ビデオDVD付)ライン白 RM-310×5個プライマー液状タイプ RM-500(容量1.0L)タイプ(プライマー)アスファルト専用寸法(幅Wmm×長さLm)(ライン)100×5火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)300燃焼時間(分)9~30外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(ガスバーナー)145×75×680適合ボンベRZ-760RoHS指令(10物質対応)対応発熱量(kW/h)25.6火口径(Φmm)50