絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アインツ(284)
  • RS PRO(105)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • コスメック(57)
  • CRG(51)
  • ナベル(20)
  • OnRobot(16)
  • コガネイ(15)
  • 近藤製作所(15)
  • DOBOT(10)
  • ビーエルオートテック(8)
  • Fairino(7)
  • CKD(6)
  • TOWA(東和コーポレーション)(6)
  • NORGREN(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • REALMAN ROBOTICS(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC

    通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ

    SMC
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。
    用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルセット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
  • コントローラ設定用通信ケーブル SMC

    コントローラ設定用通信ケーブル

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル SMC

    電源ケーブル

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ストレート
  • パラレルI/Oケーブル SMC

    パラレルI/Oケーブル

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ストレート
  • L Series(LQ) SMC

    L Series(LQ)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC

    通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーに直接接続可能です。
    用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)3000
  • I/Oケーブル(シールドなし) LATH2 SMC

    I/Oケーブル(シールドなし) LATH2

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途汎用I/O信号を入出力する際に使用します。
  • アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMC

    アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロック付ロボットケーブル
  • 分岐通信ケーブル SMC

    分岐通信ケーブル

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • 通信ケーブル SMC

    通信ケーブル

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • フート金具 SMC

    フート金具

    SMC
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
  • アクチュエータケーブル LATH1 SMC

    アクチュエータケーブル LATH1

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
  • ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMC

    ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    30日以内出荷
    ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能。可搬質量:10kg。繰返し精度±0.01(位置再現性)。ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に。小型・軽量
    用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)18.5質量(g)137/メインプレート:84使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.01トルク(N・m)耐:20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ワンプッシュタイプ可搬質量(kg)10モーメント(N・m)耐:20
  • ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMC

    ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能。可搬質量:10kg。繰返し精度±0.01(位置再現性)。ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に。小型・軽量
    用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)18.5使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.01トルク(N・m)耐:20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ワンプッシュタイプ可搬質量(kg)10モーメント(N・m)耐:20
  • ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMC

    ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    16日以内出荷
    クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
    用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)16使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
  • ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMC

    ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    16日以内出荷
    クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
    用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)16質量(g)137/メインプレート:99使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
  • オプションパーツ SMC

    オプションパーツ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    用途RMMA用内容1.マルチハンドアダプタ取付角度90°、2.カラーAss'y、3.平行ピン、4.六角ボルト、5.ばね座金、6.平座金、7.六角ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタケーブル SMC

    コネクタケーブル

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    グリッパを2個以上取付けて電気配線を行う場 合、グリッパと増設用I/O端子の間に接続する ケーブルです。
    用途RMMA用仕様端末処理:ハーフストリップ極数8使用温度範囲(℃)-10~60規格IEC61076-2-104準拠定格電圧(V)DC 30定格電流(A)1キーイングA導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM8 ソケット
  • マルチハンドアダプタRMMA Series SMC

    マルチハンドアダプタRMMA Series

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    一台のロボットで多彩なワークに対応。複数個ワークの同時搬送が可能。ツールチェンジ時間の短縮。ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当。3種類のグリッパ取付角度
    仕様チェンジャ:ツールプレートなし規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当角度(°)グリッパ取付角度(°)180トルク(N・m)耐トルク:60RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)最大20
  • マルチハンドアダプタRMMA Series SMC

    マルチハンドアダプタRMMA Series

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    30日以内出荷
    一台のロボットで多彩なワークに対応。複数個ワークの同時搬送が可能。ツールチェンジ時間の短縮。ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当。3種類のグリッパ取付角度
    仕様チェンジャ:ツールプレート付規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当角度(°)グリッパ取付角度(°)180トルク(N・m)耐トルク:60RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)最大20
  • マルチハンドアダプタRMMA Series SMC

    マルチハンドアダプタRMMA Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    一台のロボットで多彩なワークに対応。複数個ワークの同時搬送が可能。ツールチェンジ時間の短縮。ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当。3種類のグリッパ取付角度
    規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当トルク(N・m)耐トルク:60RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)最大20
  • マルチハンドアダプタRMMA Series SMC

    マルチハンドアダプタRMMA Series

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    一台のロボットで多彩なワークに対応。複数個ワークの同時搬送が可能。ツールチェンジ時間の短縮。ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当。3種類のグリッパ取付角度
    仕様チェンジャ:メーンプレート・ツールプレート付規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当角度(°)グリッパ取付角度(°)180トルク(N・m)耐トルク:60RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)最大20
  • パラレルI/Oケーブル SMC

    パラレルI/Oケーブル

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ライトアングル
  • 電源ケーブル SMC

    電源ケーブル

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ライトアングル
  • アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMC

    アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル
  • 変換ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC

    変換ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    20日以内出荷
    コントローラーとティーチングボックス若しくはコントローラ設定キットを接続する場合、変換ケーブルが必要です。
    ケーブル長(mm)300
  • 通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC

    通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    20日以内出荷
    用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)300
  • エアブローモジュール用ON/OFF弁 SMC

    エアブローモジュール用ON/OFF弁

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
  • L Series(LE) SMC

    L Series(LE)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
  • I/Oケーブル(シールド付) SMC

    I/Oケーブル(シールド付)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
  • L Series(LATC4) SMC

    L Series(LATC4)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
  • L Series(LATC) SMC

    L Series(LATC)

    SMC
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • LS113 SMC

    LS113

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    9日以内出荷
  • サポートブロック型式 SMC

    サポートブロック型式

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
  • フート金具 SMC

    フート金具

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
  • 2山クレビス金具 SMC

    2山クレビス金具

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
  • カウンターケーブル SMC

    カウンターケーブル

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
  • メインプレート SMC

    メインプレート

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    30日以内出荷
    用途RMMA用内容メインプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーAss'y SMC

    カラーAss'y

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    30日以内出荷
    用途RMMA用内容カラーAss'yRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールプレート SMC

    ツールプレート

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    30日以内出荷
    用途RMMA用付属品低頭六角穴付ボルト(4個)、平行ピンΦ6×10(1個)内容ツールプレートRoHS指令(10物質対応)対応

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器