絞り込み
直流電圧(V)
- 最大30(1)
- 最大150(1)
- 最大300(1)
- 最大1000(1)
ブランド
- MCP
- モノタロウ(1)
- ELPA(4)
- HIOKI(日置電機)(1)
- JAPPY(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Victor(1)
- はくでん(3)
- エスコ(4)
- オーム電機(2)
- カイセ(6)
- カスタム(3)
- ナリカ(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- 三和電気計器(11)
- 共立電気計器(1)
- 西澤電機計器製作所(3)
交流電圧(V)
- 最大300(1)
- 最大1000(1)
直流電流(A)
- その他(1)
- 最大1(1)
- 最大10(1)
- 最大30(1)
交流電流(A)
- 最大25(1)
「直流電圧(V)」から絞り込む
最大30(1)
最大150(1)
最大300(1)
最大1000(1)

高精度アナログ電気計器
MCP¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から4日以内出荷高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量交流電圧(V)3~300交流電流(A)0.0005~25長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)寸法(mm)約185×135×70質量(kg)約0.5電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000湿度(%RH)25~80(保管)定格周波数(Hz)50/60針形状刃針(黒)絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)保管温湿度範囲25~80%RH動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH保管温度範囲(℃)-10~50クラス1.5絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上操作位置水平(7°スロープ)動作湿度(%RH)25~80動作温度範囲(℃)0~40
アナログマルチメータ
MCP¥28,980税込¥31,8781個61日以内出荷直流電圧(V)2.5~1000(7段階)交流電圧(V)10~1000(6段階)直流電流(A)50μ~10(9段階)抵抗(Ω)1~1K(4段階)レンジDCV:2.5V~1000V(7段階)、ACV:10V~1000V(6段階)、DCA:50μA~10A(9段階)、ACA:2.5mA~10A(7段階)、Ω:1Ω~1KΩ(4段階)測定値DCV, ACV, DCA, ACA
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】PINTECH税込¥175,780¥159,800
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800