絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「長さ(m)」から絞り込む

パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式、下げ振り300g付付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427
ハンディ下げ振り Jr.
シンワ測定(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン寸法(mm)87×82×27糸の長さ(m)3.5重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付
タジマツール(TJMデザイン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000仕様自動巻取式付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1606材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)660
レーザー下げ振り グリーン
Y'sGOD(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W
タジマツール(TJMデザイン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)16適合下げ振り質量(g)100~1000付属品アジャスター、ストラップ付トラスコ品番387-1614外形寸法(mm)縦126×横127×奥41本体質量(g)500材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
パーフェクトキャッチG3-450
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
レーザー下げ振り レッド
Y'sGOD(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
Qキャッチ 下げ振りセット
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷造作用下げ振り保持器 鉄部にがっちりと吸着するマグネット アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm) 下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付 見やすい蛍光黄色糸を使用 自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き糸の長さ(m)4.5付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番377-2322外形寸法(mm)縦101×横120×奥24本体質量(g)610
ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。仕様スイピタ400g付材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン色赤質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ下げ振りPro手巻
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。糸の長さ(m)10適合下げ振り質量(g)100~1000材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)185本体寸法(mm)125×100×45RoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクトキャッチG3-300
タジマツール(TJMデザイン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式トラスコ品番387-1576外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)113材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
ハンディ下げ振りPro自動巻
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)色赤仕様スイピタ無しトラスコ品番816-4425
パーフェクトキャッチG3-700
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000仕様自動巻取式トラスコ品番387-1592外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)240材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
風防下げ振り
シンワ測定¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
パーフェクトスーパー如意棒
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
下げ振キャッチ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~750仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番229-8244摘要キャッチのみ質量(g)190縦(mm)95横(mm)82
マキガネ
三共技研¥42,980税込¥47,2781台当日出荷矩出しが1人で 簡単に出来る巻尺 コンパクトで持ち運びも便利 錆びにくいステンレス巻尺テープ 巻尺テープ引き出し防止のストッパー付用途基礎工事作業に!!矩出しが一人で簡単に!!寸法(mm)144×322×24質量(kg)1.5長さ(m)18(10間)
マグフリ
菱小¥21,980税込¥24,1781台当日出荷強力マグネット付なのでどこにでも簡単に付き1人で正確な計測ができる 誰もが手軽に取扱い出来る 計測箇所に150mm迄の障害物がある場合でも長い辺を使用できる不等辺三角形 吸着面は直角を挟む二面で強力マグネットにより完全に保持 錘(おもり)は測定時にぶら下げる安全設計 マグネット付スケールが付属します用途建築現場、橋梁工事、造船所等での計測用工具として最適糸の長さ(m)10質量(kg)本体:0.8、スケール:0.2、錘:0.9付属品錘・スケール・糸寸法(mm)錘:Φ50×75、スケール:21.5×22×160
風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て
シンワ測定¥41,980税込¥46,1781個当日出荷突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り仕様マグネット突き当て固定力:2kg付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂質量(g)3120吸着力5kgf精度(mm)±1
ダイヤル下げ振り
シンワ測定¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。精度1mにつき±0.5mm以下材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂
下げ振りキャッチセット
アカツキ製作所(KOD)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)50~800トラスコ品番851-1505セット内容下げ振本体:TSH45カラー下げ振:TPB300寸法・サイズ(mm)82×22×95製品質量(g)518RoHS指令(10物質対応)対応
下げ振キャッチセット
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個材質ABS樹脂摘要セット質量(g)490糸の長さ(m)4.5
ハイ・フリーマン ハヤドメ付
ムラテックKDS¥4,798税込¥5,2781個当日出荷下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。糸の長さ(m)4.5下げ振り質量(g)400質量(g)660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×34×195
風防下振 三段式
三共技研¥45,980税込¥50,5781本5日以内出荷三段式(プーリー巻取式)で短く収納できる軽量タイプ。 制動装置付。 分銅ホルダー付。用途建物の柱や壁の垂直出しに。種別4.6~10尺
風防下げ振り ベーシック マグネット突き当て
シンワ測定¥36,980税込¥40,6781個当日出荷突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂本体寸法(mm)61×135×1515~3333精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。製品質量(g)3160
固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂質量(g)370本体寸法(mm)336×110×122取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
マグネット下げ振り
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。糸の長さ(m)10トラスコ品番232-2854寸法(mm)104×120×25質量(g)1200
フリマー
カネテック¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。用途建築や橋梁・造船などの現場に寸法(mm)104×120×25付属品錘、糸、スケール本体質量(g)350糸の長さ(m)10横滑り抗力(N[kgf])60[6] 黒皮鉄板3mm厚以上スケールΦ36.5×130mm錘Φ55×86.5mm、850g
『下げ振り』には他にこんなカテゴリがあります
- 下げ振り保持機
- 交換用下げ振り
- 下げ振り用糸
- 下げ振りその他関連用品