絞り込み
内径(Φmm)
  • 20(5)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 32(16)
外径(Φmm)
  • 36
  • 7(30)
  • 8(36)
  • 10(40)
  • 12(45)
  • 14(42)
  • 16(40)
  • 18(46)
  • 20(36)
  • 22(34)
  • 28(44)
  • 30(39)
  • 40(28)
  • 44(35)
  • 50(42)
  • 55(36)
  • 60(37)
  • 65(28)
  • 70(28)
  • 75(29)
  • 80(30)
長さ(mm)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 20(15)
  • 25(10)
  • 26(2)
  • 30(14)
  • 31(1)
  • 35(1)
  • 40(12)
  • 54(1)
ブランド
  • オイレス工業(12)
  • 大同メタル工業(6)
  • Igus(イグス)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 フランジブッシュ

    オイレス工業(93件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF フランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(12件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

    グライトロンFフランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライメットLF ワッシャー オイレス工業

    ドライメットLF ワッシャー

    オイレス工業(5件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業

    DDK05スラストワッシャー

    大同メタル工業(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業

    ドライメットST ワッシャー(70W)

    オイレス工業(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
  • グライトロンFブッシュ オイレス工業

    グライトロンFブッシュ

    オイレス工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
  • TMDBオイレス タフメット オイレス工業

    TMDBオイレス タフメット

    オイレス工業
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+150
  • ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 大同メタル工業

    ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT

    大同メタル工業(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0
  • オイレスサーメットブッシュ オイレス工業

    オイレスサーメットブッシュ

    オイレス工業(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスサーメットGは、黒鉛を主体とする固体潤滑剤を焼結合金の組織中に均一に分散させた、高温用の自己潤滑軸受です。耐熱性に優れています。無給油で使用できます。繰り返しの高温にさらされても、割れや成長は生じません。高温で油潤滑困難な個所で優れた才能をしめします。機械加工用素材を用意しています。
オイルレス素材