絞り込み
最大長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(62)
- 土牛(9)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- SK(新潟精機)(6)
- サンキョウ・トレーディング(6)
- FACOM(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ULLMAN(5)
- シンワ測定(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TRUSCO(3)
- Strong Tool(3)
- JTC(3)
- RS PRO(3)
- アックスブレーン(2)
- KTC(2)
- 日平機器(2)
- 日本緑十字社(2)
- ホーザン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ミラー形状」から絞り込む

検査鏡セット
ENGINEER(エンジニア)¥9,898税込¥10,8881式4日以内出荷ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。_x000D_。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。_x000D_。マグネット式でミラーを簡単に交換できます。_x000D_。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。_x000D_。ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。_x000D_。強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。_x000D_。ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。_x000D_。ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。用途直接確認できない場所の点検に_x000D_。機械内部や裏側・車のエンジン周りなど・狭い場所の点検に
検査鏡セット
ENGINEER(エンジニア)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。マグネット式でミラーを簡単に交換できます。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ねじれ防止の伸縮ロッドで、長期間使用してもガタつかない検査鏡。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。フレームには非磁性ステンレスを採用し、基板周りの検査にも使用できます。後端マグネット付きで、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ポケットクリップ付き。用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に
ピックアップツールMEGAMAG(丸型ミラー付き)
ULLMAN¥4,798税込¥5,2781個当日出荷滑り止めクッション付きグリップを採用しています。ミラーは、角度の調整が可能です。MegaMagヘッドがマグネット側面を覆い、不要な金属への吸着を防ぎます。ピックアップツールツールとしてマグネットで最大約7.2kgまで持ち上げ可能です。用途点検用インスペクションミラー&ピックアップツールトラスコ品番723-3863材質ミラー:クリアガラス、グリップ:PVC樹脂、その他:ステンレス全長(mm)318~873ミラー寸法(mm)Φ57ミラー形状丸型
インスペクションミラーマグネットベース型
ULLMAN¥6,698税込¥7,3681個当日出荷マグネット付きベースで金属面に固定できます。長方形の拡大鏡ミラーは、角度の調整が可能です。用途点検用インスペクションミラートラスコ品番723-3859材質ミラー:クリアガラス、ベース:マグネット、その他:ステンレス全長(mm)238ミラー寸法(mm)54×89ミラー形状長方形
インスペクションミラークッショングリップ 丸型
ULLMAN¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷エンジンルームや高所などの点検に便利です。ボールジョイントでミラー角度の調整が可能。丈夫なステンレスミラーカバー&アンテナシャフト。油や水がついた手でも持ちやすいラバーグリップ用途点検用インスペクションミラーミラー形状丸型
インスペクションミラー
ULLMAN¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ミラー角度の調整が可能です。内側六角棒により、ミラーヘッドの位置がずれるのを防ぎます。長いハンドルと頑丈なビニールグリップにより、落下や滑りを防ぎます。用途点検用インスペクションミラーミラー寸法(mm)Φ57ミラー形状丸型
メカミラー ペンシルタイプ
日平機器¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷ペンシル型の伸縮式ミラーです。用途見にくい箇所の確認作業にトラスコ品番848-1890材質スチール、ガラス全長(mm)220~560ミラー寸法(mm)25×50適合目地幅(mm)7~8
メカミラー フレキシブルタイプ
日平機器¥3,798税込¥4,1781個10日以内出荷フレキシブルに形状が変えられるミラーです。用途見にくい箇所の確認作業にトラスコ品番848-1891材質スチール、ガラス全長(mm)580ミラー寸法(mm)60Φ
パワーライト
宣真工業¥2,598税込¥2,8581本9日以内出荷お手持ちの下水管ミラーに簡単に取り付けできます。用途下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に。トラスコ品番852-0888セット内容単四アルカリ電池3本材質アルミニウム合金全長(mm)Φ26×92連続使用時間(時間)5輝度180000mcd使用電池単四アルカリ電池3本発光素子超高輝度白色LED9個
パワーライト
宣真工業¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。完全防水の水中ライトです。連続点灯時間約2時間です。用途暗い場所での点検に。下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に。セット内容単3乾電池×4本・予備球×1個・ケース材質グラスファイバー製外径(Φ)継管/(最大径)29、(最小径)20使用電池単3乾電池×4本明るさ(Lm)6000燭光防水性(水深m)50
伸縮サービスミラーセット
エスコ¥3,720税込¥4,0921セット翌々日出荷セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
点検ミラー (伸縮型)
エスコ¥2,740税込¥3,0141本翌々日出荷角度調整可能。材質ミラー受部:ステンレス質量(g)95倍率等倍伸縮範囲(mm)168~924ミラー寸法(mm)Φ57材質(ミラー)ガラス材質(シャフト)スチール
LED伸縮サービスミラーセット
エスコ¥6,650税込¥7,3151セット翌々日出荷セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170~940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269~754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
パイロットミラー2 BOXケースタイプ PLM2
三共¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷目視の達人。 見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。 高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーボネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。仕様●防水性:IP64(本体)●コード番号:119-0164301アズワン品番67-4835-52![サービスミラー[マグネット付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439969-260624-02.jpg)
サービスミラー[マグネット付]
エスコ¥9,330税込¥10,2631個翌日出荷頑丈で強力な磁気ベース付点検ミラー。マグネットリリースレバー、磁気防止プレート付。マグネットで貼り付けられるので、両手で作業できます。溶接作業時やエンジンルーム点検時などに、見にくい場所を補います。ボールジョイントで360°対応。
点検ミラー(伸縮柄)
エスコ¥1,960税込¥2,1561本翌日出荷滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます。 ボールジョイントで360°見ることができます。 ミラー部取り外し可能 グリップ付仕様●倍率:等倍●ミラー径(mm):Φ31●伸縮長(mm):190~698●材質:ミラー:ガラスシャフト:ステンレス
100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製)
エスコ¥11,500税込¥12,6501本当日出荷仕様ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。質量(g)450倍率等倍材質(ミラー)ステンレスサイズ(mm)ミラー:100×130伸縮長:750~2160材質(シャフト)アルミ
40x50mm/200- 600mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
エスコ¥3,540税込¥3,8941本翌日出荷寸法(mm)ミラー:40×50、伸縮長:200~600質量(g)70倍率(倍)等材質(ミラー)ステンレス材質(シャフト)ステンレス
RS PRO 点検ミラープローブ 直径24mm あり
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様直径 = 24mm絶縁 = ありRS絶縁検査ミラー. メーカーの絶縁検査ミラーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護しながら、正確に目視検査できるように設計されています。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。 この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適です。. 特長と利点:. 射出成形された工具 ナイロン11絶縁 IEC60900:2004仕様 ミラー径: 24 mm
Facom 点検ミラープローブ 834.R2 直径55mm あり
FACOM¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷プラスチックに圧着された高品質なガラスミラー。関節可動式フレキシブルシャフト。360 度回転可能なミラー設計用途点検ミラー(別名:歯科用ミラー)は、電気機器、機械、自動車エンジン、その他のエンジニアリング用途のアクセスできない場所を安全に検査できるように設計された工具です。また、医療用途にも一般的に使用されています。仕様●ミラー部直径:55mm●長さ:360mm●重量:40g●フレキシブル:あり
RS PRO 点検ミラープローブ 直径30mm あり
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様直径 = 30mm調整可能 = ありボールジョイント式点検鏡. ハンドルは刻み付きで黒色陽極処理アルミニウム ロック可能関節式ボール連結によってミラー アングルの調整が容易
Bahco 点検ミラープローブ 5515L 直径21mm
BAHCO(バーコ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様直径 = 21mmInspection mirror, 160 mm. For work on circuit boards Magnifying Plastic handle Stainless mirror frame Mirror protective covering Length 160 mm Mirror Φ 21 mm
Bahco 点検ミラープローブ 5515B 直径28.5mm
BAHCO(バーコ)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様直径 = 28.5mmInspection mirror, plastic 220 mm. For all work on electronic devices 2 piece detachable handle Total Length: 220 mm, handle: 195 mm Mirror Φ: 28.5 mm Plastic: cellulose acetate
Facom 点検ミラープローブ 834A.R
FACOM¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷あらゆるタイプの部品に適応できる柔軟なミラー。ヒンジ付きヘッドにより、雑然とした場所での視認性が向上仕様●ミラーサイズ:70x45mm●長さ:308mm●重量:44g
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIR
FACOM¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー。傷つきにくいガラスを採用。ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保しています。ジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能。人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります仕様●最大長さ:850mm
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIM
FACOM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷拡大効果を使用してミラーリングします。傷つきにくいガラスを採用。ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保しています。ジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能。人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります仕様●最大長さ:850mm
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIS
FACOM¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー。傷つきにくいガラスを採用。ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保しています。ジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能。人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります仕様●最大長さ:850mm
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTI
FACOM¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー。傷つきにくいガラスを採用。ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保しています。ジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能。人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります仕様●最大長さ:850mm
伸縮式点検用ミラー ストラップ付き
日本緑十字社¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。取り扱いに便利なストラップが付いています。用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。付属品ストラップ×1本トラスコ品番147-9828材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)120ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)210~1180日本緑十字社品番289111
伸縮式点検用ミラー
日本緑十字社¥7,598税込¥8,3581台当日出荷3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。トラスコ品番147-8254材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)70ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)140~535日本緑十字社品番289110
LEDライト付テレスコピックミラー
STAHLWILLE(スタビレー)¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷LEDライト付のインスペクションミラー。ライトは取り外して単体としても使える。ライトの電池寿命は約150時間。全長(mm)310-750質量(g)235ミラー径(Φmm)55
検査鏡とピックアップ
Strong Tool¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷機械の内部など狭く見えにくい箇所の点検・観察に便利です。用途見えにくい場所の点検・検視に材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ倍率約2倍

























![サービスミラー[マグネット付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70439969-260624-02.jpg)