絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(2)
  • -10~1500(1)
  • -20~60(1)
  • -30~350(1)
  • -30~500(1)
  • -30~550(1)
  • -30~600(1)
  • -30~650(2)
  • -30~1550(1)
  • -35~1500(2)
  • -35~1600(1)
  • -50~400(2)
  • -50~550(1)
  • -50~580(3)
  • -50~1000(1)
  • -50~1200(1)
  • -60~550(5)
  • -60~625(2)
  • -60~760(4)
  • -64~1400(2)
放射率
  • 0.10~1.00
  • 0.05~1.00(1)
  • 0.1~1.00(1)
  • 0.20~1.00(2)
  • 0.30(3)
  • 0.30~1.00(1)
  • 0.70(3)
  • 0.75(1)
  • 0.85(9)
  • 0.90(1)
  • 0.92(5)
  • 0.95(20)
  • 0.98(5)
校正証明書
  • 付き(19)
特性
  • その他(1)
  • 耐衝撃(1)
  • 防じん(2)
  • 防水(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カスタム(7)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • シンワ測定(4)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • testo(テストー)(3)
  • マザーツール(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • 三商(1)
  • ナリカ(1)
  • bitstrong(1)
  • A-Gas Japan(1)
  • テクトロニクス&フルーク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~50(2)
-30~650(2)
-35~1500(2)
-50~400(2)
-50~580(3)
-50~1200(1)
-60~550(5)
-60~625(2)
-60~760(4)
-64~1400(2)
測定範囲(℃)をもっと見る
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)レーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D(エー・アンド・デイ)(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答速度約1秒(90%)
放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ放射温度計 放射率可変タイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検質量(g)136.7電源単4乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60温度表示方式デジタル取扱説明書(7.9MB)温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付シンワ測定(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から21日以内出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計 HIOKI(日置電機)放射温度計HIOKI(日置電機)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ質量(g)256電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172精度(℃)-35.0~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0.0~100.0℃: ±2、100.1~500.0℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃, 500.1℃~: 確度規定なし応答時間(秒)1(90%)放射率0.10~1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)最小表示(℃)0.1
放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)シンワ測定(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ質量(g)180(電池含)電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-60~550本体寸法(mm)144×43×117使用温度(℃)0~50測定方式HOLD測定/LOCK測定分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)防塵防水性能IP54モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度表示サンプリング(秒)1出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)650(平均波長)温度表示方式デジタル特性防塵・防水温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&D(エー・アンド・デイ)レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル)A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
1500℃まで測定可能PS/Cマーク認定商品レーザーマーカー付きバックライト、レーザーマーカー付き放射率設定変更可能上限/下限温度アラーム機能付き最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約385(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-60~1500測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)表示範囲熱電対温度計:-60~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)50:1
レーザーマーカー付き放射温度計 カスタムレーザーマーカー付き放射温度計カスタム
6,498税込7,148
1個
当日出荷から22日以内出荷
多機能&コンパクトな放射温度計-50 ~ +580 ℃の表面温度測定測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き高温/低温のアラーム設定が可能PSC適合製品環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。付属品取扱説明書質量(g)約126(電池含まず)電源単3形乾電池 × 2本(別売り)測定範囲(℃)-50~+580測定精度±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)・±4℃(-50~0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85測定時間1分解能0.1℃使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約25秒放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)環境温度範囲(℃)測定範囲:0~+50、分解能:0.1比率(DS比)13:1 ※参考値RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)距離対測定範囲比(D対S)13:1 ※参考値
放射温度計 カスタム放射温度計カスタム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。測定範囲(℃)-50~580放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変)付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ質量(g)約130(電池含む)電源9V角型乾電池×1個精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75測定時間1分解能(℃)0.1オートパワーオフ約7秒測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm)RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーマーカー付き防水型放射温度計 カスタムレーザーマーカー付き防水型放射温度計カスタム
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変)トラスコ品番421-2924材質ABS樹脂質量(g)195電源単4乾電池×2個(別売)測定範囲(℃)-60~+550測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方測定時間1温度表示(最小)0.1/1℃分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外)防塵防水性能IP54電池寿命250時間温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ シンワ測定放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプシンワ測定
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)質量(g)252寸法172×46×119mm出力1mW以内(JISクラス2)電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-60~760精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50距離係数30:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計 FLUKE-62MAX/J フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-62MAX/Jフルーク(FLUKE)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
用途小型放射温度計トラスコ品番769-3401種別媒体:ドライエア分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差放射率0.10~1.00確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比10:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1応答時間(ms)500未満 (読み値の 95 %)
防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所防水放射温度計(サークルサーモ)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
濡れた手でも操作可能 JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。 非接触で安心・安全 豊富な機能 MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。 また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。 測定領域をサークルマーカで表示 サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。 任意の放射率に設定可能 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D(エー・アンド・デイ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理質量(g)約426(乾電池含む)電源単3形乾電池2個最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-35.0~ 1500測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)表示範囲放射温度計:-35.0 ~1600、熱電対温度計:-64.0 ~1400放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)応答速度約1秒(90%)保存形式CSV形式入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)距離対測定範囲比(D対S)60:1(D=1.5m以上)容量(GB)4~32応答波長(μm)8~14
非接触温度計 マザーツール非接触温度計マザーツール(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から26日以内出荷
放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約170.0(電池なし)電源単4型電池2本測定範囲(℃)-60~+760精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)測定範囲(cm)約30応答速度約1秒レーザー波長(nm)635~660温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)20:1
放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ シンワ測定放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプシンワ測定
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)質量(g)370寸法204×58×179mm出力1mW以内(JISクラス2)電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50℃距離係数75:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所放射温度計 SK-8950佐藤計量器製作所
13,700税込15,070
1個
6日以内出荷
非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ストラップ型式SK-8950寸法(mm)42×80×143測定範囲(℃)-60~+550精度(℃)±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外)分解能(℃)0.1機能MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54)電源(個)アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)レーザークラス2
非接触放射温度計 マザーツール非接触放射温度計マザーツール
39,980税込43,978
1台
当日出荷から26日以内出荷
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池質量(g)約400電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時)精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58応答時間(秒)約1温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)60:1
放射温度計 佐藤計量器製作所放射温度計佐藤計量器製作所
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
1550℃の高温まで測定可能な放射温度計です。三脚取付穴付ですので三脚に固定しての測定が可能です。
仕様【ポインター】赤色サークルレーザー(クラス2) 波長:650nm 出力:1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザー応用装置に適合(PSCマーク付)、【測定視野】D:S=約35:1(D:測定距離、S:測定領域)測定範囲(℃)-60.0~1550精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上) ±(2+5%rdg)(0未満) ※測定環境23±3、放射率0.95分解能(℃)0.1(-60.0~999.9 1(その他)応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル(シリコンレンズ)表示範囲(℃)-60.0~1550 ※エラーメッセージ(Hi/Lo:表示範囲外、Er2:本体周囲の急激な温度変化時、Er3:本体周囲温度>使用温度、Er4~9:本体の故障または誤動作時)放射率設定範囲0.10~1.00(0.01単位で設定可能)温度係数±0.2℃/℃ ※測定環境23℃±3℃以外オートパワーオフ無操作から1分(設定解除不可)放射率補正0.10~1.00 (0.01ステップ、初期値:0.95)
放射温度計 ガンタイプ -50 ~ +400℃ レーザーマーカー付き bitstrong放射温度計 ガンタイプ -50 ~ +400℃ レーザーマーカー付きbitstrong
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μmブルー質量(g)100電源(V)1.5 単4 電池×2 本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用分解能(℃)0.1応答時間0.5 秒 (95 %応答)放射率0.10~1.00 (出荷時0.95)測定温度範囲(℃)-50 ~ +400動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで)レーザークラスクラス2保管温度(℃)-20 ~ 60距離対測定範囲比(D対S)12:1バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
放射温度計 カスタム放射温度計カスタム
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用)トラスコ品番115-1647材質ABS樹脂質量(g)235測定範囲(℃)放射温度:-50~+550、K熱電対温度:-50~+850、環境温度:0~+50、露点温度・湿球温度:-20 ~ +60測定精度放射温度:±1.5 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0~+550 ℃)・±3 ℃ (-50 ~0 ℃)、K熱電対温度:±1.5 % rdg または±1.5 ℃のどちらか大きい方、環境温度:±1.0 ℃ (0 ~ +40 ℃)rwン±2.0 ℃ (それ以外)、環境湿度:±3.0 %RH (35 ~ 75 %RH)・±5.0 %RH (それ以外)、露点温度・湿球温度:±1.5 ℃ (+25 ℃、40 ~ 80 %RH)測定時間0.5分解能(℃)0.1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)湿度測定範囲環境湿度:0 ~ 95 %RH距離対測定範囲比(D対S)13:1
放射温度計 FLUKE-62MAX+ フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-62MAX+フルーク(FLUKE)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
用途小型放射温度計付属品単3電池×1、フックトラスコ品番769-3419種別媒体:ドライエア寸法(mm)175×85×70質量(g)255分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~650温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1放射率0.10~1.00保証期間3年確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比12:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1応答時間(ms)300未満 (読み値の 95 %)
放射温度計 IR-309 ナリカ放射温度計 IR-309ナリカ
48,200税込53,020
1個
13日以内出荷
非接触で-60~+1,600℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ハードケース型式IR-309寸法(mm)47×200×196測定範囲(℃)-60~+1600精度(℃)±2%rdgまたは±3のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載、オートパワーオフ電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=75:1放射率設定0.10~1.00(0.01単位で設定可能)レーザークラス2
放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズ テクトロニクス&フルーク放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズテクトロニクス&フルーク
24,980税込27,478
1セット
10日以内出荷
耐久性に優れたコンパクトな温度計放射温度計の利点温度の変化が、電子系統や電気系統に問題があることを示していることがよくあります。分電盤の高温スポット、モーターの過熱、HVACシステムの効率低下を容易に判断する手段、それが放射温度計です。ハンドヘルドタイプの非接触式の放射温度計により、離れた場所や危険区域にある装置の温度を簡単に測定できます。異常な温度を早期に検出することで、早い時点で問題に対処することができます。業務ニーズを考慮して設計された新開発の放射温度計であるFluke62MAX/62MAX+は、コンパクトなデザイン、卓越した確度、使いやすさなど、測定ツールの専門メーカーに期待されるすべての特長を備えています。非常に頑丈作られており、取り扱いに特別な注意を払う必要がない唯一の放射温度計です。優れた防塵/防水性:IP54等級の防塵/防水性を備えています。高い耐衝撃性:3mからの落下試験実施済み。人間工学に基づいたデザイン:手にしっくりとなじむようにデザインを一新。軽量かつコンパクトであるため、ツールベルトやベルト通しにかけて携帯できます。また、工具箱にたやすく収納できます。離れた箇所の測定も可能:正確なレーザー技術により、優れた測定精度と繰り返し精度が得られます。デュアルレーザー:62MAX+には回転する2つのレーザーが採用されているため、測定箇所を容易に特定できます。測定箇所は、ドット間のスポットです。バックライト付き大型ディスプレイ:大型ディスプレイにより、暗い場所でも容易にデータを読み取ることができます。最小/最大/平均/温度差:最小温度、最大温度、平均温度、2つの測定値の差を表示できます。アラーム:高温/低温アラームにより、測定値が高温/低温限界値を超えていることが迅速に示されます。電源:62MAXと62MAX+はどちらも標準的な単三電池1本で動作します。
寸法(mm)175×85×75質量(g)255電源(V)単三電池規格規格および政府機関による認可:準拠規格EN/IEC61010-1:2001温度範囲(℃)-30~650表示分解能0.1℃分解能【光学】12:1(90%のエネルギーで計算)繰返し性読み取り値の±0.5%または±0.5℃未満のいずれか大きい方の値高度(m)保管:海抜12000、作動:海抜2000放射率0.10~1.00安全性レーザー:FDAおよびEN60825-1Class2(II)寿命バッテリー:レーザーおよびバックライトがオンの状態で8時間衝撃振動および衝撃:IEC68-2-6、2.5g、10~200Hz、IEC68-2-27、50g、11msEMCEN61326-1:2006、EN61326-2:2006確度読み取り値の±1.0℃または±1.0%のいずれか大きい方の値、-10℃~0℃:±2.0、-30℃~-10℃:±3.0動作湿度(%)作動:30℃で相対湿度10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)アズワン品番64-7718-45特性スペクトル反応:8~14ミクロン作動温度(℃)0~50IP等級IEC60529によるIP54落下耐久(m)3応答時間(ms)95%:300未満(読み取り値の95%)
放射温度計 FLUKE-59MAX フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-59MAXフルーク(FLUKE)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計付属品単3電池×1トラスコ品番769-3389種別媒体:ドライエア寸法(mm)156×80×50質量(g)180分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~350温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1放射率0.10~1.00保証期間1年確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比8:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)8:1応答時間(ms)500未満 (読み値の 95 %)
K熱電対対応放射温度計 三商K熱電対対応放射温度計三商
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01電源単4乾電池2個測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)放射率0.1~1.0/ステップ0.01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
サーモメーター IR-200 RIDGID(日本エマソン)サーモメーター IR-200RIDGID(日本エマソン)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性防塵防水放射率0.10~1.00トラスコ品番829-1426質量(g)210電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)-50~1200測定精度-50~20℃;±2.5℃、20~1200℃;±1.0℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185保護等級IP54最小単位(℃)0.1比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1距離対測定範囲比(D対S)30:1応答時間(ms)150未満
TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付) testo(テストー)TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付)testo(テストー)
109,800税込120,780
1セット
20日以内出荷
温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
測定範囲(℃)放射:-30~600、温湿度:-0~55精度放射:±1℃、温湿度:±0.5℃/2%RH分解能(℃)放射:0.1℃、温湿度:0.1℃/0.1%RH放射率0.10~1.00(0.01ステップ)湿度測定範囲0~100%RHレーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)
放射温度計 カスタム放射温度計カスタム
43,980税込48,378
1台ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
放射率0.10~1.00材質ABS樹脂電源単4乾電池×2個(別売)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350佐藤計量器製作所
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から翌々日出荷
-60℃から1550℃までの幅広い温度レンジをカバーする赤外線放射温度計です。高温域も測定可能なため使用用途が広がります。距離係数は約35:1、より狭いスポットの温度測定が可能です。放射率は0.10から1.00の範囲において 0.01単位で設定できます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。
その他【レーザマーカ】赤色サークルレーザ(クラス2レーザ製品)波長:650nm/出力:1mW以下消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付き)付属品ネックストラップ 1本/ハードケース 1個/取扱説明書 1部/単4形アルカリ電池 2本(お試し用)材質ABS、シリコン寸法(mm)48×154×212測定範囲-60.0~1550℃質量(g)約350(電池含む)電源単4形電池 2本測定精度±2℃または±2% readingの大きい方:0℃以上/±(2℃+5% reading):0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95にて分解能0.1℃:-60.0~999.9℃/1℃:上記以外応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14距離係数D:S=約35:1(D=測定距離、S=測定領域直径)検出素子サーモパイル使用環境0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)放射率設定範囲0.10~1.00(0.01単位で設定可能)温度係数±0.2℃/℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき光学系Siレンズ
放射温度計 A-Gas Japan放射温度計A-Gas Japan
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい
仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802)電源単4電池×2本測定範囲(℃)-60~+760(非接触温度)、-64~+1370(K熱電対温度)表示分解能0.1℃(-60 ~ +999℃)、それ以外1℃精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度)機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ放射率0.10 ~ 1.00可変式(初期0.95)サンプリング1回/秒使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)保管環境-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
レーザーマーカー付き放射温度計 カスタムレーザーマーカー付き放射温度計カスタム
47,980税込52,778
1個
22日以内出荷
多機能&コンパクトな放射温度計-50 ~ +580 ℃の表面温度測定測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き高温/低温のアラーム設定が可能PSC適合製品環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。付属品取扱説明書質量(g)約126(電池含まず)電源単3形乾電池×2本(別売り)測定範囲(℃)放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃測定精度放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85センサー放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵)分解能放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃測定波長(μm)8~14サンプリング約1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約25秒電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)比率DS比(距離対領域)13:1 ※参考値RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)レーザー出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
赤外線放射温度計550VD ムラテックKDS赤外線放射温度計550VDムラテックKDS
21,980税込24,178
1個
当日出荷
レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。 最大値、最小値、平均値機能付です。
用途空調設備吹き出し口の温度測定に放射率0.10~1.00(0.01ステップ)仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2438セット内容取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)116.6質量(g)128奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+550温度表示最小:0.1℃アズワン品番65-2021-41距離対測定範囲比(D対S)6対1
放射温度計 カスタム放射温度計カスタム
41,980税込46,178
1セット
8日以内出荷
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。
幅(mm)44高さ(mm)155質量(g)176奥行(mm)100電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)-50~580距離対測定範囲比(D対S)13:1最低温度(℃)0.1
TESTO835-T2高温用赤外放射温度計 testo(テストー)TESTO835-T2高温用赤外放射温度計testo(テストー)
129,800税込142,780
1セット
20日以内出荷
1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
仕様測定スポットマーキング:4ポイント視野範囲:8~14μm放射率表:20 values質量(g)514外形寸法(mm)193×166×63電源単3乾電池×3(またはUSB接続でPC使用時)測定範囲(℃)K熱電対:-50 ~ +1000 、赤外線:-10 ~ +1500測定精度K熱電対:±(0.5℃ + 測定値 の 0.5%)、赤外線:±2.0℃または 測定値 の ±1%分解能(℃)K熱電対:0.1℃、赤外線 (-10.0 ~ +999.9℃)0.1℃ ・(+1000.0 ~ +1500.0℃)1℃機能メモリ(200メモリ)、ホールド、オートパワーオフ、アラーム材質(ハウジング)ABS / ABS-PC ファイバーグラス10%動作温度-20~+50℃放射率0.10~1.00(0.01ごとに設定可能)オートパワーオフバックライト自動オフ:30 秒自動電源オフ:120 秒電池寿命25時間 (25℃環境で、レーザーとバックライト非使用時); 10時間 (25℃環境で、バックライト非使用時)レーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)
高性能赤外放射温度計 testo(テストー)高性能赤外放射温度計testo(テストー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から40日以内出荷
長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
高温測定用赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)高温測定用赤外線放射温度計A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷から31日以内出荷
距離:測定領域=最大100:1バックライト、レーザーマーカー付き高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付きデータメモリ機能付き、24個まで記録可能別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理測定範囲(℃)放射温度計:200~1500仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約550(電池含む)電源単3形乾電池2本最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)表示範囲熱電対温度計:-50~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)100:1(距離Dが5m以上の場合)
赤外線放射温度計 (レーザーポイント付) 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)佐藤計量器製作所
64,980税込71,478
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1材質本体:ABS樹脂質量(g)280電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃応答時間約0.5秒(90%応答)温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ガンタイプ