絞り込み
測定範囲(℃)
  • -60~625
  • 32~42.9(4)
  • -30~200(2)
  • -30~400(5)
  • -30~500(3)
  • -30~600(3)
  • -30~650(2)
  • -34~356(2)
  • -35~1500(2)
  • -40~250(5)
  • -40~550(2)
  • -50~330(2)
  • -50~400(2)
  • -50~500(2)
  • -50~580(3)
  • -60~500(7)
  • -60~550(5)
  • -60~760(6)
  • -64~1400(2)
  • -270~1372(3)
放射率
  • 0.10~1.00(2)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • シンワ測定(1)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
32~42.9(4)
-30~400(5)
-30~500(3)
-30~600(3)
-40~250(5)
-50~580(3)
-60~500(7)
-60~550(5)
-60~760(6)
-270~1372(3)
測定範囲(℃)をもっと見る
放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付シンワ測定(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から21日以内出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
K熱電対対応放射温度計 三商K熱電対対応放射温度計三商
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01電源単4乾電池2個測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)放射率0.1~1.0/ステップ0.01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ガンタイプ