絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • エビス(水平器)(162)
  • アカツキ製作所(KOD)(102)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK(新潟精機)(65)
  • エスコ(49)
  • シンワ測定(49)
  • マイゾックス(27)
  • SK11(27)
  • アックスブレーン(25)
  • ムラテックKDS(24)
  • JEFCOM(ジェフコム)(23)
  • TESA[測定用品](23)
  • 大西測定工具(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • 理研計測器(18)
  • STS(18)
  • TRUSCO(17)
  • KAPRO(14)
  • WORKERZ EXIT(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(207)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
989件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミレベル モノタロウ

    アルミレベル

    モノタロウ(166件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
    用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。仕様V溝・強力マグネット付材質本体:アルミ精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
  • デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ

    デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付

    モノタロウ(66件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
    用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分
  • マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
    用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • 超磁力レベル SK(新潟精機)

    超磁力レベル

    SK(新潟精機)(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
    用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)吸着力(N)マグネット/118精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
  • デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 モノタロウ

    デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。
    用途機械、治具、金型等の角度調整などに付属品取扱説明書、収納ケース仕様4面マグネット付材質アルミ(本体)測定範囲90°×4面(360°)質量(g)105使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32オートパワーオフ3分
  • デジタルレベル マグネット付 モノタロウ

    デジタルレベル マグネット付

    モノタロウ(25件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
    用途水平・垂直・勾配の測定に。材質アルミ質量(g)290使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20最小単位(デジタル表示)0.1オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直角度精度(°)±0.2気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573°
  • デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 モノタロウ

    デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製

    モノタロウ(28件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
    用途水平・垂直・勾配の測定に。材質樹脂質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28最小単位(デジタル表示)0.05オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146°測定精度(°)±0.2
  • スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)

    スラントレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
    用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
  • 丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    丸型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(12件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。
    用途水平測定。材質(本体)アクリル樹脂材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットなし
  • ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベル Basic マグネット付

    シンワ測定(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。
    用途水平・垂直の確認で使用するレベル
  • 設備レベル エビス(水平器)

    設備レベル

    エビス(水平器)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
    用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    丸型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)マグネットなし
  • ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定

    ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水

    シンワ測定(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
    用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ約10分気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
  • アルミ水平器 SK(新潟精機)

    アルミ水平器

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1本
    当日出荷
    6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
    用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。材質アルミニウム感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
  • オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン)

    オプティマレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
    用途一般測定用水平器
  • ブルーレベル Pro2 マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベル Pro2 マグネット付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。
    用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
  • アルミレベル標準PRO ムラテックKDS

    アルミレベル標準PRO

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
    用途傾き測定に。厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル水平器 はくでん

    デジタル水平器

    はくでん
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能も有ります。
    幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定
  • 平型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    平型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    W型気泡管(水平・垂直測定)
    感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。
    質量(g)70呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・PHガタ穴付き

    アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器 AFF WARE

    水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器

    AFF WARE(1件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    360°どの方向の傾きもサッと確認。手のひらサイズで三脚やカメラにもぴったり。ネオンカラーで視認性抜群、作業効率アップ。
    用途機器などの水平確認に形状丸型イエロー質量(g)約1寸法(Φcm)3.1
  • トビレベル エビス(水平器)

    トビレベル

    エビス(水平器)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
    用途足場組立用。水平・垂直の測定。
  • ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付

    シンワ測定
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
    質量(g)110呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • デジレベル250 マイゾックス

    デジレベル250

    マイゾックス
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
    使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
  • デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ

    デジタル角度計 マグネット付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
    用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)255使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.15°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31防塵防水性能IP65オートパワーオフ5分
  • モバイルスロープレベル エビス(水平器)

    モバイルスロープレベル

    エビス(水平器)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
    仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定

    デジタルアングルメーター 防塵/防水

    シンワ測定(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
    付属品ホルダーケース材質ABS樹脂、アルミ測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)280(電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.05°、0.1%、1mm/m本体寸法(mm)151×60×31精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°防塵防水性能IP65オートパワーオフ約5分
  • アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機)

    アルミ水平器マグネット付

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
    材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
  • デジタル傾斜計 シンワ測定

    デジタル傾斜計

    シンワ測定(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
    測定範囲90°×4方向(360°)
  • ブルーレベル Basic シンワ測定

    ブルーレベル Basic

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
    用途水平・垂直の確認で使用するレベル
  • 精密フィックスレベル 大菱計器製作所

    精密フィックスレベル

    大菱計器製作所(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
    用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
  • デジタル水平器 STS

    デジタル水平器

    STS(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
  • ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
    用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液電源リチウムイオン電池(内蔵)使用温度(℃)-10~50連続使用時間(時間)約30表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内バッテリー容量(mAh)300
  • 電工ケガキゲージマグネット付 SK(新潟精機)

    電工ケガキゲージマグネット付

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
    用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。材質アクリル精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型気泡管 エビス(水平器)

    丸型気泡管

    エビス(水平器)(10件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    用途機器取付用材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付

    シンワ測定
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
    質量(g)135呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • セフ着脱式水平器 電工レベル93 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ着脱式水平器 電工レベル93

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
    用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)93×49気泡管水平・垂直
...

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器