絞り込み
設置方法
  • その他(1)
校正証明書
  • 付き(4)
測定範囲(℃)
  • 0~60
  • 0~50(26)
  • -5~49(4)
  • -5~50(19)
  • -9.9~50(22)
  • -10~45(3)
  • -10~50(38)
  • -10~60(15)
  • -10~70(3)
  • -20~40(5)
  • -20~50(5)
  • -20~60(10)
  • -20~70(4)
  • -20~80(6)
  • -30~50(7)
  • -40~70(6)
  • -40~250(3)
  • -50~70(5)
  • -100~300(3)
  • -200~1370(5)
湿度測定範囲(%)
  • 5~95(1)
ブランド
  • アズワン(3)
  • カスタム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
その他(1)
エクスポケット温湿度計 中国語版校正証明書付 アズワンエクスポケット温湿度計 中国語版校正証明書付アズワン
35,300税込38,830
1個
9日以内出荷
小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0~60アズワン品番2-3364-01-57校正証明書一般校正(中国語)
エクスポケット温湿度計 英語版校正証明書付 アズワンエクスポケット温湿度計 英語版校正証明書付アズワン
35,300税込38,830
1個
9日以内出荷
小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0~60アズワン品番2-3364-01-56校正証明書一般校正(英語)
エクスポケット温湿度計 校正証明書付 アズワンエクスポケット温湿度計 校正証明書付アズワン
32,800税込36,080
1個
10日以内出荷
小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0~60アズワン品番2-3364-01-20校正証明書一般校正
アルティメット温湿度計 カスタムアルティメット温湿度計カスタム
41,980税込46,178
1セット
22日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途室内や作業環境の温湿度管理に 空調メンテナンスに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2129測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池 2個精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)0~60分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方法ハンディタイプ設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計