絞り込み
湿度測定範囲(%)
  • 0~100
  • 20~90(1)
特性
  • -(1)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(2)
測定範囲(℃)
  • -15~40(1)
  • -20~80(2)
ブランド
  • アズワン(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • セコニック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿度測定範囲(%)から絞り込む
0~100
20~90(1)
シグマ2型温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマ2型温湿度記録計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台ほか
当日出荷から12日以内出荷
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊種別温湿度計質量(kg)3.1測定項目温度・湿度方式クォーツ式測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148温度測定範囲(℃)-15~40湿度測定範囲(%)0~100設置方式据置温度表示方式記録紙特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100スマート連携なし
温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ アズワン温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズアズワン
186,000税込204,600
1個
30日以内出荷から49日以内出荷
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。 チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。
付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度精度温度/±1℃、湿度/±3%測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式測定精度温度/±1℃、湿度/±3%温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245防塵防水性能なし設置方式据置温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正
温湿度記録計 セコニック温湿度記録計セコニック
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
デジタル対応、メモリー機能付。 SDカードにメモリー。 メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。 トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能質量(kg)約2.9タイプデジアナモデル電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-20~80記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング湿度測定範囲(%)0~100RH校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず)使用環境温度(℃)0~50表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)温度測定精度±1.0℃(0~50℃)電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度記録計