絞り込み
長さ(m)
  • 0.5
  • 0.75(23)
  • 1(70)
  • 1.5(68)
  • 2(78)
  • 2.25(22)
  • 2.5(68)
  • 2.75(23)
  • 3(79)
  • 3.5(66)
  • 4(76)
  • 4.5(62)
  • 5(76)
  • 5.5(22)
  • 6(29)
  • 6.5(22)
  • 7(23)
  • 7.5(22)
  • 8(27)
  • 10(23)
ブランド
  • シライ(14)
  • 明大(6)
  • エスコ(4)
  • KITO(キトー)(2)
  • コンドーテック(1)
  • テザック(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • SPANSET(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 1.25(2)
  • 1.6(6)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3(1)
  • 3.2(7)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6.3(1)
幅(mm)
  • 24(1)
  • 25(8)
  • 34(2)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 48(2)
  • 50(9)
  • 60(1)
  • 75(6)
  • 100(1)
使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 1.25(1)
  • 1.6(6)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3.15(1)
  • 3.2(6)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 16(1)
種別
種別
エンドレス形(4)
エンドレス形
JIS規格
  • 適合品(17)
適合品
等級
  • JIS2等級(1)
  • JIS3等級(7)
  • JIS4等級(2)
  • その他(1)
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
材質
  • ナイロン(3)
  • ポリエステル(18)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(5)
ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.5
1(70)
1.5(68)
2(78)
2.5(68)
3(79)
3.5(66)
4(76)
4.5(62)
5(76)
長さ(m)をもっと見る
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

    シライ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)ベルト厚(mm)8~9
  • パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック

    パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)

    コンドーテック
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818-2007
    等級JIS3等級
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)

    テザック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別エンドレス形材質ポリプロピレン等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業

    インカラウンドスリング JIS HN形

    大洋製器工業
    2,698税込2,968特価
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
    用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • 38mmx0.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx0.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)0.5幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)2
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    3,598税込3,958特価
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
  • ecoラウンドスリング SPANSET

    ecoラウンドスリング

    SPANSET
    2,798税込3,078
    1本
    46日以内出荷
    汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。
    用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
  • ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 10t

    KITO(キトー)
    61,980税込68,178特価
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
  • ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 16t

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1本
    13日以内出荷から16日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等材質超高分子量ポリエチレン(芯糸)幅(mm)50タグ:紺、布表面:橙寸法H(mm)25使用荷重(t)16
  • 25mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    25mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.5幅(mm)25エスコ品番EA981DF-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル材質(表面)ナイロン揚量(t)0.5
  • ポリエステルスリング エンドレス形 シライ

    ポリエステルスリング エンドレス形

    シライ
    2,598税込2,858
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
  • ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大

    ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型

    明大
    1,498税込1,648
    1本
    10日以内出荷
    (使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%
  • エステル B-2 25mm 明大

    エステル B-2 25mm

    明大
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)1.6ベルト寸法(mm)25×6.5
  • エステル B-2 50mm 明大

    エステル B-2 50mm

    明大
    3,198税込3,518
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)50×6.5
  • エステル B-2 75mm 明大

    エステル B-2 75mm

    明大
    4,798税込5,278
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)5ベルト寸法(mm)75×6.5
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 75mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 75mm

    明大
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)75×8.5
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 50mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 50mm

    明大
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)50×8.5
  • 48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)0.5幅(mm)48エスコ品番EA981DK-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)48使用荷重(t)3.2全長(m)0.5揚量(t)3.2
  • 34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)0.5幅(mm)34エスコ品番EA981DG-0.5材質ポリエステルベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)0.5JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm

    シライ
    7,498税込8,248
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)5材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm

    シライ
    7,498税込8,248
    1本
    13日以内出荷
    ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2使用荷重(t)(最大)3.2ベルト厚(mm)10~11
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    4,898税込5,388
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)2ベルト厚(mm)10~11
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm

    シライ
    2,698税込2,968
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1材質ポリプロピレンベルト寸法(mm)25ベルト厚(mm)10~11
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

    シライ
    9,598税込10,558
    1本
    13日以内出荷
    ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)4材質ポリプロピレン使用荷重(t)(最大)4ベルト厚(mm)10~11
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm

    シライ
    6,998税込7,698
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)5ベルト幅×厚さ(mm)75×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅50mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅50mm

    シライ
    4,598税込5,058
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)3.2ベルト幅×厚さ(mm)50×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅35mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅35mm

    シライ
    3,198税込3,518
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)2.5ベルト幅×厚さ(mm)35×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅25mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅25mm

    シライ
    2,298税込2,528
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)25×8~9

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスタイプ