絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 1(7)
  • 1.25(2)
  • 1.5(7)
  • 1.75(2)
  • 2(8)
  • 2.25(2)
  • 2.5(7)
  • 2.75(2)
  • 3(7)
  • 3.25(2)
  • 3.5(6)
  • 3.75(2)
  • 4(7)
  • 4.25(2)
  • 4.5(4)
  • 4.75(2)
  • 5(8)
  • 6(3)
  • 8(3)
ブランド
  • シライ(3)
  • KITO(キトー)(1)
  • コンドーテック(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • SPANSET(1)
  • 極東技研工業(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
最大使用荷重(t)
  • 5(3)
幅(mm)
  • 57(1)
  • 70(1)
  • 75(4)
  • 80(1)
使用荷重(t)
  • 5
  • 0.5(3)
  • 1(11)
  • 1.6(10)
  • 2(9)
  • 2.5(4)
  • 3(3)
  • 3.2(8)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 6.3(4)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12.5(2)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
種別
種別
エンドレス形(4)
エンドレス形
JIS規格
  • 適合品(6)
適合品
等級
  • JIS3等級(4)
  • その他(1)
JIS3等級・その他
材質
  • ポリエステル(7)
ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(7)
1.5(7)
2(8)
2.5(7)
3(7)
3.5(6)
4(7)
4.5(4)
5(8)
8(3)
長さ(m)をもっと見る
  • ラウンドスリング エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    ラウンドスリング エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
  • パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック

    パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)

    コンドーテック
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818-2007
    等級JIS3等級
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエステル規格JIS B 8811規格品等級JIS B 8811
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業

    インカラウンドスリング JIS HN形

    大洋製器工業
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
    用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
  • ポリエステルスリング エンドレス形 シライ

    ポリエステルスリング エンドレス形

    シライ
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
  • ラウンドスリングRG形 5t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 5t

    KITO(キトー)
    36,980税込40,678
    1本
    13日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W29/H17質量(kg)0.5表面布:橙/タグ:灰使用荷重(t)5
  • スープラプラス 5T SPANSET

    スープラプラス 5T

    SPANSET
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)5寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】62×10
  • ラウドスリング Cobra 極東技研工業

    ラウドスリング Cobra

    極東技研工業
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
    使用温度範囲(℃)-40~100
  • キングスリングベルト・エンドレス形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    キングスリングベルト・エンドレス形

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスタイプ