95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    539税込593
    1袋ほか
    当日出荷
    用途チェーン・ロープ・パイプ等に巻きつけて安全の確保に幅(mm)30厚さ(mm)2長さB(mm)160長さA(mm)240長さC(mm)40
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    72税込79
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー) 水本機械製作所

    鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでパチンとはめるだけ。 ヘッドライトなどの光に反射します。
    材質ポリエチレンイエロー
  • ステンレスカットチェイン ニッサチェイン

    ステンレスカットチェイン

    ニッサチェイン
    329税込362
    1パック(1個)
    当日出荷
    両端に二重リングが付いています。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番127-7105材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)寸法(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • カップリングBB兼用 ニッサチェイン

    カップリングBB兼用

    ニッサチェイン
    90税込99
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
    用途水栓用やプレートの吊り下げに。材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン止め金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレスWリング ニッサチェイン

    ステンレスWリング

    ニッサチェイン
    63税込69
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    72税込79
    1パックほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス洋灯吊 ニッサチェイン

    ステンレス洋灯吊

    ニッサチェイン
    219税込241
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンコレクション Sフック・Sフック ニッサチェイン

    チェーンコレクション Sフック・Sフック

    ニッサチェイン
    319税込351
    1パック(1個)
    当日出荷
    両端にエスカンが付いています。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付トラスコ品番128-0276材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)品名C-220RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0196グリーン購入法適合
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    199税込219
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
  • ステンレスDリング&カン座 ニッサチェイン

    ステンレスDリング&カン座

    ニッサチェイン
    209税込230
    1パック(2個)
    当日出荷
    Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
    用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、トラスコ品番127-2461材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)12.3寸法D(mm)Dリング:2参考使用荷重(kg)7寸法B(mm)33.2寸法C(mm)5板厚(mm)0.6梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入RoHS指令(10物質対応)対応リング寸法A(mm)Dリング:13リング寸法B(mm)Dリング:8
  • ドアフック ニッサチェイン

    ドアフック

    ニッサチェイン
    199税込219
    1パック(1個)
    当日出荷
    ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。
    用途額・リースなどの吊り下げに。トラスコ品番126-2919材質本体:スチール寸法(mm)300グリーン購入法適合
  • ステンレスGリング ニッサチェイン

    ステンレスGリング

    ニッサチェイン
    239税込263
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。ステンレス製でサビに強いです。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス チェーンジョイント 水本機械製作所

    ステンレス チェーンジョイント

    水本機械製作所
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • ステンレススクリュージョイント ニッサチェイン

    ステンレススクリュージョイント

    ニッサチェイン
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水栓用チェーン ニッサチェイン

    水栓用チェーン

    ニッサチェイン
    339税込373
    1パック(1個)
    当日出荷
    国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
    用途台所・洗面台・バスルームなどに。仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付トラスコ品番126-4636材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)品名W113長さ(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン 10mm アイビッグ

    チェーン 10mm

    アイビッグ
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)3.2適合チェーン線径(Φmm)10
  • ステンレス カップリング 水本機械製作所

    ステンレス カップリング

    水本機械製作所
    24税込26
    1個
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
    トラスコ品番317-7665材質ステンレス寸法D(mm)3.4チェーン径(Φmm)適合:3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ洋灯吊 ニッサチェイン

    ユニクロ洋灯吊

    ニッサチェイン
    159税込175
    1パック(6個)
    当日出荷
    木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。トラスコ品番127-3977材質本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ寸法A(mm)25参考使用荷重(kg)3寸法B(mm)13.5寸法C(mm)14破断荷重(kg)41梱包内容ICH30×6個入線径(mm)3
  • アルミパーツ ニッサチェイン

    アルミパーツ

    ニッサチェイン
    90税込99
    1パック(4個)
    当日出荷
    市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
    用途ワイヤ先端のアイ加工部品。トラスコ品番127-5564材質本体:アルミニウム(A-5052)内容AYP-12A×4個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • キ・ニッケルカットチェイン ニッサチェイン

    キ・ニッケルカットチェイン

    ニッサチェイン
    63税込69
    1パック(1個)
    当日出荷
    ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
    用途キーホルダーなどに。トラスコ品番126-3031材質本体(コネクターを含む):真ちゅう内容BB1023×100mm×1本入グリーン購入法適合
  • 鎖用反射部品 チェーンアイ(ホワイト) 水本機械製作所

    鎖用反射部品 チェーンアイ(ホワイト)

    水本機械製作所
    99税込109
    1個
    当日出荷
    夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
    用途夜間の目印(反射タイプ)材質ポリエチレンホワイト
  • ボールチェーン用コネクター 友屋

    ボールチェーン用コネクター

    友屋
    1,498税込1,648
    1袋
    4日以内出荷
    コネクターにボールチェーンの左右を入れワッカにします
    材質ステンレス(SUS304)仕上研磨
  • フリーチェーン ステンレス製 ニッサチェイン

    フリーチェーン ステンレス製

    ニッサチェイン
    379税込417
    1本
    当日出荷
    チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-7638材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)600全長(m)0.6チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
  • ステンレスシャックル ニッサチェイン

    ステンレスシャックル

    ニッサチェイン
    839税込923
    1個
    当日出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-7728材質本体:ステンレス品名SYJ80寸法L(mm)32寸法A(mm)16寸法D(mm)8参考使用荷重(kg)200寸法B(mm)16チェーン径(Φmm)適合:8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
  • 二重チェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン

    二重チェーン 鉄ユニクロ

    ニッサチェイン
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
  • リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェイン

    リール巻ボールチェーン 真鍮クローム

    ニッサチェイン
    9,198税込10,118
    1巻(30m)
    当日出荷
    チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
    用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
  • 鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン

    鉄ニッケルキーリング

    ニッサチェイン
    3,198税込3,518
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン 8mmx3.5M アイビッグ

    チェーン 8mmx3.5M

    アイビッグ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3.5使用荷重(t)2参考質量(kg)4.55適合チェーン線径(Φmm)8
  • チェーン 13mm アイビッグ

    チェーン 13mm

    アイビッグ
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)5適合チェーン線径(Φmm)13
  • チェーン 8mmx2M アイビッグ

    チェーン 8mmx2M

    アイビッグ
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)2使用荷重(t)2参考質量(kg)2.6適合チェーン線径(Φmm)8
  • 鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン

    鉄ニッケルキーリング

    ニッサチェイン
    3,500税込3,850
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番127-7102材質本体:鉄(SWRM6)内径(Φmm)18.5線径(Φmm)2寸法A(mm)18.5参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ユニクロスプリングフック ニッサチェイン

    鉄ユニクロスプリングフック

    ニッサチェイン
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
    用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。トラスコ品番128-0229材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ全長(mm)50品名IAH50寸法L(mm)50使用荷重(kg)40寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法C(mm)7寸法B2(mm)6寸法B1(mm)8
  • チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・ ニッサチェイン

    チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・

    ニッサチェイン
    378税込416
    1パック
    当日出荷
    両端にビス止め端子が付いています。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番125-9771材質クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304)寸法(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェイン

    ニッケル鉄キーリング (200個入)

    ニッサチェイン
    3,698税込4,068
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番126-7654材質本体:鉄(SWRM6)寸法A(mm)21.6参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)34.5内径(mm)21.6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.5グリーン購入法適合
  • ニッケルキーリング ニッサチェイン

    ニッケルキーリング

    ニッサチェイン
    85税込94
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニッケルGリング ニッサチェイン

    ニッケルGリング

    ニッサチェイン
    189税込208
    1パック(4個)
    当日出荷
    二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。トラスコ品番126-1419材質本体:鉄(SWRH62A)、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)49梱包内容IGR18-20×4個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.8
  • ステンレスヒートンB型 ニッサチェイン

    ステンレスヒートンB型

    ニッサチェイン
    359税込395
    1パック(3個)
    当日出荷
    ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
    用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mmトラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
  • ステン甲丸スナップ#108(3個入) ニッサチェイン

    ステン甲丸スナップ#108(3個入)

    ニッサチェイン
    169税込186
    1パック(3個)
    当日出荷
    板状のフックで容易に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具トラスコ品番127-3996材質本体:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)21参考使用荷重(kg)1寸法C(mm)3.2破断荷重(kg)6.5梱包内容SKS-108×3個入RoHS指令(10物質対応)対応

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

チェーン関連商品