絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~250
  • 0~50(2)
  • 0~500(5)
  • 0~550(3)
  • 0~650(3)
  • 30~45(3)
  • 34~45(2)
  • -10~400(2)
  • -20~120(2)
  • -20~150(4)
  • -20~280(3)
  • -20~300(3)
  • -20~350(4)
  • -20~400(14)
  • -20~450(2)
  • -20~550(14)
  • -20~600(3)
  • -20~650(4)
  • -30~650(9)
  • -30~1200(6)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • Flir(フリアーシステムズ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~500(5)
-20~150(4)
-20~300(3)
-20~350(4)
-20~400(14)
-20~550(14)
-20~600(3)
-20~650(4)
-30~650(9)
-30~1200(6)
測定範囲(℃)をもっと見る
基盤計測用赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)基盤計測用赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
熱試験における高温スポットや不具合が起こりうる箇所を素早く発見することができます。スタンド固定によるハンズフリーでの測定が可能です。
仕様カメラ寸法(mm):220×150×300 温度分解能(NETD)30℃のとき:<0.06℃ 固定焦点距離:70±10mm 放射率修正:0.1℃~1.0℃まで可変付属品カメラ本体、マウント、スタンド、電源ケーブル、USBケーブル、FLIR Tools+電源リチウムイオン電池(カメラ内充電)精度±3℃もしくは±3%(周囲温度が10℃~35℃の場合)検出器非冷却マイクロボロメータ解像度320測定温度範囲-20℃~250℃バッテリー容量(Ah)4視野角45°×34°アズワン品番3-8863-01モニタ3形カラーLCD防水保護等級IP40フレームレート9Hzスペクトル範囲7.5~13.0μm画素数(垂直)240
エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320 Flir(フリアーシステムズ)エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320Flir(フリアーシステムズ)
579,800税込637,780
1式ほか
32日以内出荷から54日以内出荷
エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ
仕様NETD:<0.06℃測定範囲(℃)-20~250レンズ45°液晶サイズ3インチ焦点距離(mm)【固定】70±10保存形式SD動画保存:CSQ画素数320×240精度保証温度(℃)±3or3%画角45°×34°

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ