絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50
  • 0~500(5)
  • 0~550(3)
  • 0~650(3)
  • 30~45(3)
  • 34~45(2)
  • -10~400(2)
  • -20~120(2)
  • -20~150(4)
  • -20~250(2)
  • -20~280(3)
  • -20~300(3)
  • -20~350(4)
  • -20~400(14)
  • -20~450(2)
  • -20~550(14)
  • -20~600(3)
  • -20~650(4)
  • -30~650(9)
  • -30~1200(6)
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • 吉田産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~500(5)
-20~150(4)
-20~300(3)
-20~350(4)
-20~400(14)
-20~550(14)
-20~600(3)
-20~650(4)
-30~650(9)
-30~1200(6)
測定範囲(℃)をもっと見る
PM2.5測定器 サンワサプライPM2.5測定器サンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCDセット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W68×D44×H150測定範囲(℃)0~50入力DC5.0V/1A充電時間約3時間USBタイプUSBType-C湿度測定範囲(%RH)20~90
自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011 吉田産業自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011吉田産業
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
温度計とディスペンサーをコンパクトにまとめた一体型のスタンドタイプの製品です。 温度の測定とアルコール噴霧を同時に行う事ができます。 受け皿や漏斗などが付属している為、補充やお手入れも簡単に行えます。 三脚が付属しているので場所を選ばず設置可能です。 工具やネジを使う事なく、三脚用パーツを取り付けるだけで簡単に設置可能です。 USB給電(TypeC)か予備電源で単3アルカリ乾電池を4本(別売)使用します。 通常の温度測定モードの他に、使用した回数をカウントするモード、物体の温度を測定するモードなどを切り替えられます。
用途様々な場所での温度の測定や、アルコール噴霧などの環境衛生対策に。測定温度範囲(℃)0~50(測定誤差±0.2℃)質量(kg)1.9寸法(高さ×幅×奥行)(mm)三脚込み:1050×430×360~1970×430×360電源USB給電(DC5V/2A)か単3形アルカリ乾電池4本タンク容量(mL)1200動作温度範囲(℃)10~40(20~30推奨)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×132×122

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ