絞り込み
測定範囲(℃)
  • 30~45
  • 0~50(2)
  • 0~500(5)
  • 0~550(3)
  • 0~650(3)
  • 34~45(2)
  • -10~400(2)
  • -20~120(2)
  • -20~150(4)
  • -20~250(2)
  • -20~280(3)
  • -20~300(3)
  • -20~350(4)
  • -20~400(14)
  • -20~450(2)
  • -20~550(14)
  • -20~600(3)
  • -20~650(4)
  • -30~650(9)
  • -30~1200(6)
ブランド
  • レッツコーポレーション(1)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
  • bitstrong(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~500(5)
-20~150(4)
-20~300(3)
-20~350(4)
-20~400(14)
-20~550(14)
-20~600(3)
-20~650(4)
-30~650(9)
-30~1200(6)
測定範囲(℃)をもっと見る
Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーションLec USERS7 ACE 非接触温度計レッツコーポレーション
179,800税込197,780
1台
35日以内出荷
安心の非接触型0.2秒の高速測定22400人の顔データを記憶本機とPCをLANケーブルで繋げてアラーム警告温度、マスク認識有無、音量など調整することができます。
仕様●顔データ記憶量:22400●顔認識距離(m):0.5~2消費電力(W)(非接触温度計)最大20対応OSLinux温度測定範囲(℃)30~45レンズサイズ(mm)4.5測定時間(秒)0.2ディスプレイ7インチ保存可能枚数100000枚以上動作温度範囲(℃)10~40測定距離(m)温度:1ピクセル有効:200万画素(1920×1080)イメージセンサー1/2.7”CMOSイーサネット対応RJ45 10M/100M温度調節精度(℃)±0.3
ハンディサーマルカメラ bitstrongハンディサーマルカメラbitstrong
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。 画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。 検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器 AI非接触温度モニタリング 顔を認識しての温度検知が可能 設定可聴アラームをサポート 表示パターンを4種類のモードから選択可能 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。 PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。 USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)
付属品電源アダプター電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2精度(℃)±0.5(監視)有効画素数256×192解像度240×320視野角H: 37.8°、垂直: 50.6°測定温度範囲(℃)30~45絞りF1.0画面サイズ2.4インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.9MB)焦点距離3.5mmフレームレート480×640@25fpsパレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー)測定距離(m)0.5~1.5駆動時間(時間)バッテリー: 8
【4インチ】体表温度測定付 AI 顔認証端末 LITE HIKVISION(ハイクビジョン)【4インチ】体表温度測定付 AI 顔認証端末 LITEHIKVISION(ハイクビジョン)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
DS-K1T341BMI-T顔認識端末は、温度スクリーニング機能と統合された一種のアクセス制御デバイスです。 皮膚表面の温度をすばやく取得し、異常な温度イベントをセンターにアップロードします。 これは、企業、駅、住居、二場、学校、キャンパスなど、複数のシナリオに広く適用できます。
測定範囲(℃)30~45(86 °F ~ 113°F)精度±0.5サイズ(inch)4.3レンズデュアルレンズセンサー酸化バナジウム非冷却センサー機能なりすまし防止カード顔写真3000、カード5000、イベント100000解像度温度測定:120×160、ディスプレイ:272×480操作方法タッチスクリーンネットワークタイプ10/100/1000Mbps 自己適応型フレームレート25fpsWi-Fi非対応測定距離(m)0.3~1ピクセル2MP

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ