絞り込み
測定範囲(℃)
  • 50~600
  • 0~50(2)
  • 0~500(5)
  • 0~550(3)
  • 0~650(3)
  • 30~45(3)
  • 34~45(2)
  • -10~400(2)
  • -20~120(2)
  • -20~150(4)
  • -20~250(2)
  • -20~280(3)
  • -20~300(3)
  • -20~350(4)
  • -20~400(14)
  • -20~450(2)
  • -20~550(14)
  • -20~600(3)
  • -20~650(4)
  • -30~650(9)
  • -30~1200(6)
ブランド
  • ジャパンセンサー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~500(5)
-20~150(4)
-20~300(3)
-20~350(4)
-20~400(14)
-20~550(14)
-20~600(3)
-20~650(4)
-30~650(9)
-30~1200(6)
測定範囲(℃)をもっと見る
金属測定タイプ放射温度計 ジャパンセンサー金属測定タイプ放射温度計ジャパンセンサー
319,800税込351,780
1台
20日以内出荷から25日以内出荷
難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で測温できます。しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。100℃以下でも安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。測定部分の位置合わせが簡単設置環境を選びません豊富なバリエーションの表示器設定器コスト削減に安心の長寿命CEマーキング適合
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)50~600構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】11デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)200測定波長(μm)1.95~2.6応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
金属測定タイプ放射温度計 ジャパンセンサー金属測定タイプ放射温度計ジャパンセンサー
449,800税込494,780
1台
20日以内出荷から25日以内出荷
難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で低温から測定できます。しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。100℃以下で安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。測定部分の位置合わせが簡単設置環境を選びません豊富なバリエーションの表示器設定器コスト削減に安心の長寿命CEマーキング適合
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)50~600構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)1.95~2.6応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ