「測定範囲(℃)」から絞り込む
USBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ)ホーザン翌日出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)
質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~+600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
USBカメラ(サーモグラフィ)ホーザン8日以内出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。
付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
測定用品カイセ税込¥131,780¥119,800
小形放射温度計CHINO(チノー)税込¥153,780~¥139,800~
放射温度計CHINO(チノー)税込¥106,678~¥96,980~
サーマルカメラHANMATEK税込¥85,778¥77,980
卓上型表示設定器ジャパンセンサー税込¥230,780¥209,800
卓上型表示設定器ジャパンセンサー税込¥142,780¥129,800