絞り込み
ブランド
  • フジコーワ(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK11(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 425(1)
  • 436(1)
  • 1270(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 138(1)
  • 148(1)
  • 153(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 284(1)
  • 335(1)
  • 628(1)
外寸法・幅(mm)
  • 372(1)
  • 470(1)
  • 500(1)
  • 1346(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 165(1)
  • 176(1)
  • 337(1)
  • 385(1)
165・176・337・385
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
グリーン・ブラック
外寸法・奥行(mm)
  • 357(1)
  • 394(1)
  • 712(1)
  • 797(1)
357・394・712・797
容量(L)
  • 70(1)
  • 73(1)
70・73
耐荷重(kg)
  • 20
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 13(1)
  • 15(11)
  • 25(8)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 120(1)
材質(クッション)
  • ウレタン(2)
ウレタン
材質(本体)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(1)
ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
  • 3.38(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(1)
  • 10.3(1)
3.38・7.2・7.3・10.3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
425(1)
436(1)
1270(1)
プロテクトツールケース SK11プロテクトツールケースSK11(12件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。ブラック材質(クッション)ウレタン
プロテクターツールケース(ロングタイプ) TRUSCOプロテクターツールケース(ロングタイプ)TRUSCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)付属品衝撃ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン梱包数1個仕切りなし南京錠取付可(別売り:Φ9mm)材質(クッション)ウレタン
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプフジコーワ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途望遠レンズなどの長尺物の収納に最適です。取り外し可能な4輪自在キャスター装備の中型ハードキャリングケースです。容量(L)70
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプフジコーワ
88,980税込97,878
1台
41日以内出荷
受託手荷物最大サイズ外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。2段階調節が可能なドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備。移動時の操作性と静止時の安定性を兼ね備えます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。船での移動や雨の日の移動でも精密機器を確実に保護します。受託手荷物最大サイズに適合したキャリーケースです。質量(kg)7.2材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)73耐荷重(kg)20外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)337外寸法・奥行(mm)712有効内寸法・奥行(mm)628有効内寸法・高さ(mm)蓋148/身124有効内寸法・幅(mm)436

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース