絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 384(1)
ブランド
- B&W(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 164(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 264(1)
色
イエロー(1)
ブラック(1)
容量(L)
- 16.63
- 2(2)
- 2.28(1)
- 11.65(1)
- 20(1)
- 22.11(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 26.4(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 49(2)
- 82(2)
- 89(2)
- 103(1)
- 106(2)
- 119(1)
- 142(1)
- 容量(L)をもっと見る
材質(本体)
- ポリプロピレン(1)
ポリプロピレン
質量(kg)
- 2.25(1)
2.25
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
384(1)

OUTDOOR CASES TYPE4000
B&W¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から16日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.25材質(本体)ポリプロピレン容量(L)16.63機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)420×325×180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)384