絞り込み
ブランド
  • パナロケース(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 235(2)
  • 381(1)
  • 912(1)
  • 1061(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 135(1)
  • 143(1)
  • 152(1)
  • 156(2)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 180(2)
  • 267(1)
  • 303(1)
  • 370(1)
外寸法・幅(mm)
  • 258(2)
  • 411(1)
  • 975(1)
  • 1196(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 168
  • 90(4)
  • 110(3)
  • 111(3)
  • 152(4)
  • 155(7)
  • 165(3)
  • 170(5)
  • 172(3)
  • 174(4)
  • 176(6)
  • 182(3)
  • 200(3)
  • 211(3)
  • 225(3)
  • 229(4)
  • 230(6)
  • 232(3)
  • 265(3)
  • 285(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(5)
オレンジ・グリーン・ブラック
外寸法・奥行(mm)
  • 243(2)
  • 322(1)
  • 430(1)
  • 439(1)
243・322・430・439
耐荷重(kg)
  • 10(1)
10
材質(クッション)
  • -(1)
  • ウレタン(3)
-・ウレタン
材質(本体)
  • ポリプロピレン(5)
ポリプロピレン
質量(kg)
  • 1.06(1)
  • 1.1(1)
  • 2.77(1)
  • 8(1)
  • 8.3(1)
  • 9.8(1)
1.06・1.1・2.77・8・8.3・9.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
235(2)
381(1)
912(1)
1061(1)
パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケースパナロケース(ブロックウレタン付)パナロケース(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から61日以内出荷
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
プロテクターツールケース(ロングタイプ) TRUSCOプロテクターツールケース(ロングタイプ)TRUSCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)付属品衝撃ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン梱包数1個仕切りなし南京錠取付可(別売り:Φ9mm)材質(クッション)ウレタン
パナロケース パナロケースパナロケースパナロケース
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース 欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用 気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート 簡単に開閉できるダブルスローラッチ 南京錠が取付けできるパドルロック 積み重ね可能なスタッキング構造 英国防省規格「DEFSTAN81-41」に準拠 NATO規格「STANAG4280」に準拠 ATA規格「ATA-300-CAT1」に準拠
用途革新的な防水ケース材質ポリプロピレン樹脂材質(本体)ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)-30~90防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズタカチ電機工業
63,980税込70,378
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラック材質(本体)強化ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ストームケース PELICAN(ペリカン)ストームケースPELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途アタッシェケースサイズで、精密機器の運搬に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)411外寸法・高さ(mm)168外寸法・奥行(mm)322

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース