絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業(1)
  • B&W(1)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 203
  • 184(2)
  • 208(4)
  • 233(2)
  • 235(5)
  • 241(3)
  • 250(2)
  • 300(6)
  • 330(3)
  • 349(5)
  • 432(3)
  • 457(3)
  • 500(3)
  • 508(3)
  • 517(3)
  • 559(3)
  • 1040(3)
  • 1066(4)
  • 1100(2)
  • 1282(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 72(1)
  • 78.5(1)
  • 180(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 134(1)
  • 143(1)
  • 326(1)
外寸法・幅(mm)
  • 228(1)
  • 318(1)
  • 353(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 85(1)
  • 92(1)
  • 203(1)
85・92・203
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(3)
イエロー・オレンジ・ブラック
外寸法・奥行(mm)
  • 182(1)
  • 248(1)
  • 249(1)
182・248・249
容量(L)
  • 2.28(1)
2.28
材質(クッション)
  • -(1)
  • ウレタン(1)
-・ウレタン
材質(本体)
  • ポリプロピレン(2)
ポリプロピレン
質量(kg)
  • 0.5(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
0.5・1.1・1.5・1.7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
208(4)
235(5)
300(6)
349(5)
500(3)
508(3)
517(3)
559(3)
1040(3)
1066(4)
有効内寸法・幅(mm)をもっと見る
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズタカチ電機工業
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラック材質(本体)強化ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
OUTDOOR CASES TYPE500 B&WOUTDOOR CASES TYPE500B&W
3,798税込4,178
1個
当日出荷から47日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
スモールケースR-303 NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-303NEOKEEPR(ネオキーパー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)1.1高さ内寸(mm)(フタ)22、(本体)50防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)353外寸法・高さ(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)248有効内寸法・奥行(mm)326有効内寸法・高さ(mm)72有効内寸法・幅(mm)203

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース