絞り込み
ブランド
  • B&W(2)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 142(1)
  • 203(1)
  • 205(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 74(1)
  • 78.5(1)
  • 80(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 143(1)
  • 145(1)
  • 204(1)
外寸法・幅(mm)
  • 227(1)
  • 228(1)
  • 230(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 84(1)
  • 90(1)
  • 92(1)
84・90・92
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(3)
イエロー・オレンジ・ブラック
外寸法・奥行(mm)
  • 180(1)
  • 182(2)
180・182
容量(L)
  • 2.28(1)
2.28
材質(本体)
  • ポリプロピレン(2)
ポリプロピレン
質量(kg)
  • 0.5
  • 0.52(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(7)
  • 0.9(3)
  • 1(3)
  • 1.1(6)
  • 1.2(4)
  • 1.3(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(4)
  • 1.7(8)
  • 1.8(5)
  • 2.4(3)
  • 2.5(6)
  • 2.9(6)
  • 5.5(4)
  • 6(5)
  • 7.2(4)
  • 10.5(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月16日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
142(1)
203(1)
205(1)
OUTDOOR CASES TYPE500 B&WOUTDOOR CASES TYPE500B&W
3,798税込4,178
1個
当日出荷から47日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
スモールケースR-201 NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-201NEOKEEPR(ネオキーパー)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)0.5高さ内寸(mm)(フタ)18、(本体)56防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)227外寸法・高さ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)204有効内寸法・高さ(mm)74有効内寸法・幅(mm)142
プロテクタケース 500 B&Wプロテクタケース 500B&W
4,198税込4,618
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2174有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)205

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース