絞り込み
ブランド
  • PELICAN(ペリカン)(2)
  • タカチ電機工業(1)
外寸法・幅(mm)
  • 345(1)
  • 390(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 308(1)
  • 334(1)
308・334
  • 色レッド(1)
レッド
外寸法・奥行(mm)
  • 88(1)
  • 123.5(1)
88・123.5
材質(本体)
  • ABS(1)
ABS
質量(kg)
  • 1
  • 0.5(3)
  • 0.52(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(7)
  • 0.9(3)
  • 1.1(6)
  • 1.2(4)
  • 1.3(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(4)
  • 1.7(8)
  • 1.8(5)
  • 2.5(6)
  • 2.9(6)
  • 5.5(4)
  • 6(5)
  • 7.2(4)
  • 10.5(4)
  • 11.8(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
ツールケース MAXIシリーズ タカチ電機工業ツールケース MAXIシリーズタカチ電機工業
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。 豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。 レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納にレッド/ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン)エアケース用トレクパックPELICAN(ペリカン)
33,980税込37,378
1式
当日出荷から翌々日出荷
ペリカンエアケース用の仕切りです。1.1cm厚のパネルは付属のカッターで好みの長さに切断でき、U字型のピンで固定して用途に合わせた仕切りが作成できます。
質量(kg)1
1510ケース 用ディバイダーセット PELICAN(ペリカン)1510ケース 用ディバイダーセットPELICAN(ペリカン)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番442-4816適合本体1510質量(kg)1

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース