絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(1)
  • フジコーワ(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 406(1)
  • 466(1)
  • 735(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 299(1)
  • 316(1)
  • 340(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 356(1)
  • 400(1)
  • 575(1)
外寸法・幅(mm)
  • 598(1)
  • 646(1)
  • 663(1)
  • 815(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 338(1)
  • 368(1)
  • 400(1)
  • 420(1)
338・368・400・420
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(2)
オレンジ・ブラック
外寸法・奥行(mm)
  • 496(1)
  • 505(1)
  • 509(1)
  • 814(1)
496・505・509・814
容量(L)
  • 119(1)
119
耐荷重(kg)
  • 30(1)
30
材質(クッション)
  • ウレタン(1)
ウレタン
材質(本体)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(1)
ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
  • 10.5
  • 0.5(3)
  • 0.52(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(7)
  • 0.9(3)
  • 1(3)
  • 1.1(6)
  • 1.2(4)
  • 1.3(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(4)
  • 1.7(8)
  • 1.8(5)
  • 2.4(3)
  • 2.5(6)
  • 2.9(6)
  • 5.5(4)
  • 6(5)
  • 7.2(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
406(1)
466(1)
735(1)
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズタカチ電機工業
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラック材質(本体)強化ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ミディアムケースR-602 NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-602NEOKEEPR(ネオキーパー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)10.5キャスター2輪高さ内寸(mm)(フタ)44、(本体)255防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)663外寸法・高さ(mm)338RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)496有効内寸法・奥行(mm)575有効内寸法・高さ(mm)299有効内寸法・幅(mm)406
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプフジコーワ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)30
815x505x420mm 収納ケース(樹脂製) エスコ815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)エスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA960AC-1質量(kg)10.5材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)815外寸法・高さ(mm)420特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)505有効内寸法・奥行(mm)400有効内寸法・高さ(mm)340有効内寸法・幅(mm)735

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース