1535 エアトラベルケース インディゴPELICAN(ペリカン)当日出荷
伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
用途出張等での携帯荷物運搬に。仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用トラスコ品番337-8257材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂質量(kg)5.5色インディゴ(紺)タイプパッキングオーガナイザー付径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm使用温度範囲(℃)-51~71外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183