絞り込み
外寸法・幅(mm)
- 265
- 270(5)
- 297(3)
- 300(3)
- 325(3)
- 342(8)
- 370(4)
- 380(10)
- 385(5)
- 387(6)
- 400(6)
- 420(8)
- 440(6)
- 450(7)
- 460(5)
- 470(5)
- 475(4)
- 490(5)
- 530(6)
- 600(4)
- 外寸法・幅(mm)をもっと見る
ブランド
- QBRICK(2)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
外寸法・高さ(mm)
- 67(1)
- 77(2)
外寸法・奥行(mm)
- 170(1)
- 365(2)
タイプ
- 中皿あり(1)
色
ホワイト(1)
レッド(2)
ホワイト・レッド
容量(L)
- 2.5(2)
2.5
材質(本体)
- ABS(1)
- プラスチック(2)
ABS・プラスチック
質量(kg)
- 1.024(1)
- 1.17(1)
1.024・1.17
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
342(8)
380(10)
387(6)
400(6)
420(8)
440(6)
450(7)
470(5)
490(5)
530(6)
外寸法・幅(mm)をもっと見る

ミニ システイナー
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。トラスコ品番478-7641色ホワイト材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)67外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67外寸法・奥行(mm)170
オーガナイザー M
QBRICK¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。標準で5つのバケットが付属し、作業場の小物や長いアイテムの収納や運搬が可能です。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M 2.0 Red ]です。用途小物や長いアイテムの収納や運搬に最適。ほこりや水からの保護が必要な作業環境での使用質量(kg)1.17色RedサイズM材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)2.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)77対角(mm)325外寸法・奥行(mm)365
オーガナイザー M (フォーム有)
QBRICK¥4,498税込¥4,9481個当日出荷超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE OrganizerM2.0 MFI Red ]です。用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納質量(kg)1.024色RedサイズM材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)2.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)77対角(mm)325外寸法・奥行(mm)365