絞り込み
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • BOLTSTER
  • モノタロウ(2)
  • rose(6)
  • RS PRO(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • DESCO(2)
  • ANEX(1)
  • マキタ(1)
  • リス興業(1)
  • ハゼット(1)
  • ALLIT(1)
  • SK11(1)
材質
  • その他(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
オレンジ
オレンジ(1)
グリーン
グリーン(3)
ブルー
ブルー(3)
レッド
レッド(3)
  • フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTER

    フレキシブル オーガナイジング トレイ

    BOLTSTER
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトやネジ類の整理するために、3つの異なるパターンがあり、サイズ別で対応できます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。キャッチオールエリアがあり、余分なナット、ボルト、ネジ、レンチなどを安全に収納できます。側壁の高さは35mmあり、ボルトや工具が転がりにくく、部品の落下を効果的に防止します。オーバーサイズで強化された2つのハンドルを搭載しており、大きな荷物も簡単に持ち運べます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
    用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)1.36以下 (3ポンド未満)高さ(mm)側壁:35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×304.8×38.1適合サイズM4~M24 (5/32"~1")耐熱温度(℃)最大260
  • マルチヘックス パーツトレイ BOLTSTER

    マルチヘックス パーツトレイ

    BOLTSTER
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷
    ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。特許出願中のレイアウトにより、作業の途中でトレイを切り替えることなく、4~20mmまでの幅広いボルトやネジを整理できます。6個の埋め込み型強力磁石が小さなハードウェアを固定し、工具箱やリフトなど、垂直や頭上のスチール面にもトレイを貼り付けることができます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
    用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(g)907寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×254×25耐熱温度(℃)260(最大)穴サイズ(mm)対応:【小】4~8(M4・5・6・8) 【中】7~14(M7・8・10・12・14) 【大】14~20(M14・16・18・20)
  • トップ ボックス ツールトレイ BOLTSTER

    トップ ボックス ツールトレイ

    BOLTSTER
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。5種類の穴サイズを備え、幅広いファスナーに対応します。小物をまとめて置ける便利なキャッチオールエリアを中央に配置しています。側壁の高さは41mmあり、部品の落下を効果的に防ぎます。底部・側壁・パターン部をすべて強化しており、過酷な現場でも対応可能です。
    用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)3.2以下 (7ポンド未満)高さ(mm)側壁:41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571.5×406.4×44.5適合サイズM3~M17 (1/8"~5/8")耐熱温度(℃)最大260

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

ツールトレー