絞り込み
色
  • 色アイボリー系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(8)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(7)
  • 色透明(クリア)(1)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(6)
特性
  • さび止め(9)
  • 耐候(2)
  • 速乾(6)
主な用途
  • トタン(1)
  • 屋外木部(1)
  • 鉄部(9)
  • 非鉄金属(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(9)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(2)
  • エポキシ(1)
その他・アクリル・エポキシ
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • モノタロウ(1)
  • BAN-ZI(2)
  • I-TOOL(1)
  • SOFT99(1)
  • TRUSCO(1)
  • アサヒペン(9)
  • アトムハウスペイント(5)
  • カンペハピオ(12)
  • サンデーペイント(7)
  • シントーファミリー(4)
  • 日新インダストリー(2)
  • 武蔵ホルト(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ

    超速乾さび止め

    ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1缶(0.2L)
    当日出荷
    2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
    用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部、アルミ危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性超速乾、さび止め
  • 水性速乾さび止め透明 ニッペホームプロダクツ

    水性速乾さび止め透明

    ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1缶(0.2L)
    当日出荷
    特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。 水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。
    用途鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに (アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)色透明主成分特殊エポキシ樹脂主な用途鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、さび止め
  • さび止めスプレー ニッペホームプロダクツ

    さび止めスプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(300mL)
    当日出荷
    金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。 速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
    用途鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに主な用途鉄部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5油性 or 水性油性特性速乾、さび止め危険物の性状非水溶性
  • カラーさび止めスプレー ニッペホームプロダクツ

    カラーさび止めスプレー

    ニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。 乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
    用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に主な用途鉄部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5油性 or 水性油性特性速乾、耐候、さび止め危険物の性状非水溶性
  • カラーさび止め ニッペホームプロダクツ

    カラーさび止め

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶(0.2L)
    当日出荷から9日以内出荷
    乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
    用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性速乾、耐候、さび止め
  • 強力速乾さび止めスプレー ニッペホームプロダクツ

    強力速乾さび止めスプレー

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄部の下塗り用さび止め塗料です。鉄部に強力に密着しさびを抑制します。上塗り塗料との密着に優れます。水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。
    用途門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。成分合成樹脂、顔料、有機溶剤主な用途鉄部標準重ね塗り回数(回)1回危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性さび止め乾燥時間【夏】約1時間【冬】約2時間危険物の性状水溶性
  • ペンキュア HAKE de PAINT さび止め ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア HAKE de PAINT さび止め

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1缶(50mL)
    当日出荷
    フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる塗料です。
    用途工作品、ホビー、おもちゃ、家具、家庭用品、門扉、手すり、自転車等の鉄部に。 さびが発生しそうな所へのタッチアップとしても使用できます。主な用途鉄部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1.5、冬(10℃):約3使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性特性さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
  • ニュー油性速乾さび止め ニッペホームプロダクツ

    ニュー油性速乾さび止め

    ニッペホームプロダクツ
    ¥769~税込¥846~
    1缶(250g)
    当日出荷から4日以内出荷
    さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にも優れています。 上塗り塗料は油性塗料が最適です。
    用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)2(夏30℃)、4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性速乾、さび止め
  • さび止め塗料 速乾さび止め ニッペホームプロダクツ

    さび止め塗料 速乾さび止め

    ニッペホームプロダクツ
    ¥999税込¥1,099
    1缶
    4日以内出荷
    ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
    用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1~【冬(10℃)】約2~危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)10時間以上
  • 水性さび止め ニッペホームプロダクツ

    水性さび止め

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。素材や上塗りとの付着性に優れています。
    用途鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水色赤さび主な用途鉄部使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約2時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
錆止め/錆転換剤