絞り込み
使用流体
  • その他(4)
  • ガス(96)
  • セメントミルク(8)
  • モルタル(8)
  • 圧縮空気(677)
  • 塗料(54)
  • 工業用水(326)
  • (1,442)
  • (570)
  • 溶剤(68)
  • 真空(438)
  • 空気(2,056)
  • 粒体・粉体(281)
  • 蒸気(82)
  • 薬品(421)
  • 農薬(7)
  • 酒類(51)
  • 食品(182)
  • 飲料(106)
  • 香料・化粧品(51)
材質
  • FRPP(4)
  • その他(6)
  • アルミ(212)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(142)
  • ゴム(内面:NR/SBR)(1)
  • シリコン(30)
  • スチール(814)
  • ステンレス(1,023)
  • メタル(7)
  • 亜鉛合金(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(592)
  • (1)
  • 樹脂(1,887)
  • 綿・布(1)
  • (25)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(597)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(253)
  • 0.4(115)
  • 0.5(149)
  • 0.6(127)
  • 0.7(319)
  • 0.8(697)
  • 0.9(320)
  • 0.98(69)
  • 1(2,013)
  • 1.2(63)
  • 1.4(61)
  • 1.5(944)
  • 1.6(94)
  • 2(129)
  • 3(138)
  • 3.5(141)
  • 4.5(79)
  • 5(88)
  • 7.5(74)
  • その他(65)
ブランド
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,802)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,336)
  • CKD(3,108)
  • エスコ(2,251)
  • RS PRO(1,939)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,786)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,123)
  • SK11(558)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(449)
  • フジキン(375)
  • ニッタ(373)
  • 潤工社(320)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11,082)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(21)
サービス分類
  • オーダー・加工(91)
  • 修理(2)
オーダー・加工・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
226,111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(255件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(745件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタンオレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(67件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 固定式

    モノタロウ(233件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ユニオンストレート モノタロウ

    ユニオンストレート

    モノタロウ(33件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(234件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
  • ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ

    ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

    モノタロウ(119件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
    用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ

    エアーダスタガン ロングノズル

    モノタロウ(162件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ

    エアーダスターガン 流量調整付

    モノタロウ(177件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
  • エアーブロワガン モノタロウ

    エアーブロワガン

    モノタロウ(170件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続1/4カプラーノズル径(Φmm)約3.5販売区分業務用
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(131件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット使用流体空気
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステルブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体
  • プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(229件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーダスター SK11

    エアーダスター

    SK11(85件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
    用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
  • ホースバンド クリップ式 モノタロウ

    ホースバンド クリップ式

    モノタロウ(502件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(108件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    大口径エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(250件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • 強力エアーダスターガン モノタロウ

    強力エアーダスターガン

    モノタロウ(140件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気空気使用量(L/min)630接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4販売区分業務用
  • ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • エアーホースリール 巻取式 モノタロウ

    エアーホースリール 巻取式

    モノタロウ(123件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース