絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(9)
  • 3(1)
ノズル長(mm)
  • 18(1)
  • 28(1)
  • 100(2)
  • 100~150(1)
  • 106(1)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • 190~400(1)
  • 200(2)
  • 230~380(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
接続口径
  • G(PF)1/8(12)
  • M12(10)
使用圧力(MPa)
  • 1.2(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 近畿製作所(31)
  • TRUSCO(24)
  • SK11(23)
  • SMC(17)
  • AIR MASTER(17)
  • 栗田製作所(16)
  • BeHAUS(15)
  • GREAT TOOL(9)
  • ジョプラックス(9)
  • ベッセル(8)
  • ヤマダコーポレーション(6)
  • CEJN(セイン)(6)
  • GA-REW(ガリュー)(5)
  • カクダイ(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • WTB(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • KOGI(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(2)
1.5(1)
1.6(1)
2(9)
3(1)
  • 1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ

    1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    用途自転車用エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18穴径(Φmm)【ノズル】1.5取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)100
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,600税込1,760
    1本
    当日出荷
    先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
    材質真鍮穴径(Φmm)【ノズル】2六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125取付ねじG1/8”
  • 2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ

    3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    銅パイプ付。
    エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
  • 28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製) エスコ

    28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28穴径(Φmm)【ノズル】2取付ねじG1/8”エア量(L/min)160
  • 2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) エスコ

    2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160
  • 200mm エアーガン用ノズル エスコ

    200mm エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)150ノズル長(mm)200パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,180税込1,298
    1本
    当日出荷
    パイプ径が細いため、すきま清掃が容易です。
    材質真鍮(クロムメッキ)ノズル長(mm)100取付ねじ1/8inchPF
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
  • 2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • エアダスター用ノズル(多機能) エスコ

    エアダスター用ノズル(多機能)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。
    仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじM12×1.25mm適合流体空気穴径(mm)1.5
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮取付ねじM12×1.25
  • M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • 400mmエアーガン用ノズル エスコ

    400mmエアーガン用ノズル

    エスコ
    2,000税込2,200
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
    エスコ品番EA123EB-400材質真鍮穴径(Φmm)2吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)190~400取付ねじ1/8inchPF
  • 300mm 調整付ノズル エスコ

    300mm 調整付ノズル

    エスコ
    2,590税込2,849
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    エスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)300パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
  • 200mm 調整付ノズル エスコ

    200mm 調整付ノズル

    エスコ
    2,380税込2,618
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    エスコ品番EA123AF-200材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)200パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
  • 150mm 調整付ノズル エスコ

    150mm 調整付ノズル

    エスコ
    2,200税込2,420
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    エスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)150パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル