絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
ノズル長(mm)
  • 36(1)
  • 68(1)
  • 75.7(1)
  • 95(1)
  • 97.1(1)
接続口径
  • NPT1/8(1)
  • NPT3/8(1)
  • Rc(PT)1/8(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(3)
ブランド
  • KOGI
  • 近畿製作所(29)
  • TRUSCO(24)
  • SK11(23)
  • エスコ(21)
  • AIR MASTER(17)
  • 栗田製作所(16)
  • BeHAUS(15)
  • GREAT TOOL(9)
  • ベッセル(8)
  • ジョプラックス(8)
  • CEJN(セイン)(5)
  • GA-REW(ガリュー)(5)
  • カクダイ(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • WTB(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • E-Value(3)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12.7(1)
13(1)
18(1)
30(1)
38(1)
  • エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス KOGI

    エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス

    KOGI
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8
  • エアワイパー KOGI

    エアワイパー

    KOGI
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    6日以内出荷
    水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
    用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。全長(mm)36口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)外径(mm)37ノズル取付口Rc1/8
  • エア増幅ノズル トランスベクターステンレス KOGI

    エア増幅ノズル トランスベクターステンレス

    KOGI
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0323全長(mm)97.1材質/仕上ステンレス質量(g)1240口径(Φmm)最小30使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ38最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)外径(mm)最大 Φ69.8ノズル取付口NPT-3/8
  • エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター KOGI

    エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター

    KOGI
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
    用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙材質/仕上ステンレス使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル