カテゴリ
絞り込み
接続口径
- NPT1/8(1)
- NPT3/8(1)
- Rc(PT)1/8(1)
ノズル口径(Φmm)
- 10(2)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 18(1)
- 30(1)
- 38(1)
ノズル長(mm)
- 36(1)
- 68(1)
- 75.7(1)
- 95(1)
- 97.1(1)
使用圧力(MPa)
- 1(3)
ブランド
- KOGI
- 近畿製作所(51)
- TRUSCO(40)
- SK11(26)
- BeHAUS(24)
- エスコ(22)
- CEJN(セイン)(22)
- 栗田製作所(19)
- AIR MASTER(19)
- 虹技(16)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- GAONA(ガオナ)(10)
- ジョプラックス(9)
- ベッセル(8)
- KTC(7)
- 千代田通商(7)
- パオック(7)
- WTB(6)
- ブランドをもっと見る
特価

エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス
KOGI¥86,980税込¥95,6781個6日以内出荷周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8
エアワイパー
KOGI¥88,980税込¥97,8781個6日以内出荷水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。全長(mm)36口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)外径(mm)37ノズル取付口Rc1/8
エア増幅ノズル トランスベクターステンレス
KOGI¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0323全長(mm)97.1材質/仕上ステンレス質量(g)1240口径(Φmm)最小30使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ38最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)外径(mm)最大 Φ69.8ノズル取付口NPT-3/8
パネルガードクーラー
KOGI¥469,800~税込¥516,780~1個6日以内出荷フロンなどの冷媒を使用しません。 駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。 コンパクトで取付簡単です。 盤内で熱交換された空気は自動排気します。 設置周囲温度MAX80℃です。 埃が多い環境でも使用できます。用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。 制御盤の冷却。 産業用カメラの冷却。 センサーBOXの冷却。セット内容サイレンサ、ビニールホース、ビニールホース固定具材質/仕上本体:アルミ、樹脂使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-3/8供給口(圧縮空気)NPT-3/8
エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター
KOGI¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙材質/仕上ステンレス使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1











![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)