絞り込み
ブランド
- KOGI
- CEJN(セイン)(17)
- 虹技(15)
- TRUSCO(12)
- オオサワ&カンパニー(11)
- 近畿製作所(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](8)
- KTC(7)
- BeHAUS(6)
- 千代田通商(5)
- 栗田製作所(3)
- パオック(3)
- 前田シェルサービス(2)
- ジョプラックス(2)
- WTB(2)
- 東浜商事(2)
- GREAT TOOL(1)
- CKD(1)
- ダイナミックツール(1)
- 日平機器(1)
- ブランドをもっと見る

パネルガードクーラー
KOGI¥469,800~税込¥516,780~1個6日以内出荷フロンなどの冷媒を使用しません。 駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。 コンパクトで取付簡単です。 盤内で熱交換された空気は自動排気します。 設置周囲温度MAX80℃です。 埃が多い環境でも使用できます。用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。 制御盤の冷却。 産業用カメラの冷却。 センサーBOXの冷却。セット内容サイレンサ、ビニールホース、ビニールホース固定具材質/仕上本体:アルミ、樹脂使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-3/8供給口(圧縮空気)NPT-3/8







![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)