絞り込み
ブランド
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
- 虹技(22)
- CEJN(セイン)(17)
- TRUSCO(12)
- オオサワ&カンパニー(11)
- 近畿製作所(11)
- KTC(7)
- BeHAUS(6)
- 千代田通商(5)
- パオック(4)
- 栗田製作所(3)
- SMC(2)
- 前田シェルサービス(2)
- ジョプラックス(2)
- WTB(2)
- 東浜商事(2)
- 大浩研熱(2)
- GREAT TOOL(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
![ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79697006-240624-02.jpg)
ロングノズルアダプタ付
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。ノズル取付口G1/8![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358246-260114-02.jpg)
増幅ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![サイレントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358149-260114-02.jpg)
サイレントノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷静穏性に優れ標準ノズル(DN-STN)の約1.5倍のパワー。多穴により静かなノズルです。増幅ノズル(FMN)とくらべて20%静音性に優れています。ノズル側面から噴出された空気は、コアンダ効果により、近くの壁に引き寄せられ前方へと集中します。用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![流量調節ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358158-260114-02.jpg)
流量調節ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷流量調整付き用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![標準ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358140-260114-02.jpg)
標準ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥359税込¥3951個7日以内出荷標準ノズル用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358237-260114-02.jpg)
増幅ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷標準ノズル(DN-STN)の約2.5倍に増幅用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![ロングノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358176-260114-02.jpg)
ロングノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。長さは3種類用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![ソフトノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358167-260114-02.jpg)
ソフトノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥799税込¥8791個7日以内出荷柔らかな風圧用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1





![ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79697006-240624-02.jpg)
![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358246-260114-02.jpg)
![サイレントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358149-260114-02.jpg)
![流量調節ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358158-260114-02.jpg)
![標準ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358140-260114-02.jpg)
![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358237-260114-02.jpg)
![ロングノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358176-260114-02.jpg)
![ソフトノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358167-260114-02.jpg)

![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)