カテゴリ
絞り込み
接続方式
- その他(3)
エアー取付口
- 1/4(5)
ノズル取付口
- 1/8(8)
ブランド
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
- モノタロウ(26)
- 近畿製作所(133)
- いけうち(120)
- TRUSCO(108)
- エスコ(107)
- ADVANTEC(76)
- SK11(63)
- WTB(59)
- CEJN(セイン)(54)
- 栗田製作所(43)
- SMC(34)
- ジョプラックス(33)
- BeHAUS(33)
- 千代田通商(31)
- 虹技(30)
- オオサワ&カンパニー(28)
- ベッセル(27)
- パオック(25)
- AIR MASTER(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
![ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79697006-240624-02.jpg)
ロングノズルアダプタ付
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。ノズル取付口G1/8![パルスダスターマシンガン ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52135066-240105-02.jpg)
パルスダスターマシンガン
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど質量(g)230使用圧力(MPa)0.4~0.8使用温度(℃)5~60主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応![スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551936-191023-02.jpg)
スライドダスター
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スライドするだけで流量を調整可能全長(mm)100材質(本体)アルミニウム質量(g)64温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1使用流体圧縮空気口径(mm)2ノズル取付口G1/8![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358246-260114-02.jpg)
増幅ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258251-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥319税込¥3511個11日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル取付本体:G1/8![樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258287-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥339税込¥3731個10日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:20型プラグ![流量調節ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358158-260114-02.jpg)
流量調節ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷流量調整付き用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![標準ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358140-260114-02.jpg)
標準ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥359税込¥3951個7日以内出荷標準ノズル用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358237-260114-02.jpg)
増幅ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷標準ノズル(DN-STN)の約2.5倍に増幅用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![ロングノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358176-260114-02.jpg)
ロングノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。長さは3種類用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![サイレントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358149-260114-02.jpg)
サイレントノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷静穏性に優れ標準ノズル(DN-STN)の約1.5倍のパワー。多穴により静かなノズルです。増幅ノズル(FMN)とくらべて20%静音性に優れています。ノズル側面から噴出された空気は、コアンダ効果により、近くの壁に引き寄せられ前方へと集中します。用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![ソフトノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358167-260114-02.jpg)
ソフトノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥799税込¥8791個7日以内出荷柔らかな風圧用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1![樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258269-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥679税込¥7471個7日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様ロング樹脂アダプター取付本体:G1/8![樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258226-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター マシンガンノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥11,980税込¥13,1781丁11日以内出荷エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。パルス波動によりエア消費量最大35%削減用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4![樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258278-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター マシンガンノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。パルス波動によりエア消費量最大35%削減用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル取付本体:G1/8![樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258199-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,998税込¥2,1981丁11日以内出荷エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4![樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258260-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥899税込¥9891個11日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレントロング樹脂ノズル取付本体:G1/8![樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258208-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,298税込¥2,5281丁11日以内出荷エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレントロング樹脂ノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4![樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258296-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイント
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥369税込¥4061個9日以内出荷樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:おねじG1/4![樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258235-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,898税込¥4,2881丁11日以内出荷エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。間欠波動により作業時間短縮用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様100mmロングベントノズルアダプター材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4![樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258217-250702-02.jpg)
樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,698税込¥2,9681丁11日以内出荷エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。汎用性の高いロングノズル用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様100mmロングベントノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4





![エアーガン 嵐 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09340528-221128-02.jpg)
![ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79697006-240624-02.jpg)
![パルスダスターマシンガン ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52135066-240105-02.jpg)
![スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551936-191023-02.jpg)
![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358246-260114-02.jpg)
![樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258251-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258287-250702-02.jpg)
![流量調節ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358158-260114-02.jpg)
![標準ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358140-260114-02.jpg)
![増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358237-260114-02.jpg)
![ロングノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358176-260114-02.jpg)
![サイレントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358149-260114-02.jpg)
![ソフトノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358167-260114-02.jpg)
![樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258269-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258226-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258278-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258199-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258260-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258208-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258296-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258235-250702-02.jpg)
![樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46258217-250702-02.jpg)



![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)