絞り込み
ストローク(mm)
- 63
- 10(1,501)
- 15(705)
- 20(1,150)
- 25(1,757)
- 30(1,243)
- 35(527)
- 40(1,094)
- 50(1,949)
- 60(614)
- 75(1,963)
- 100(1,984)
- 125(1,510)
- 150(1,636)
- 175(1,184)
- 200(1,577)
- 250(1,024)
- 300(945)
- 350(697)
- 400(762)
- その他(2,279)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(50)
シリンダー径(Φmm)
- 12(3)
- 16(8)
- 20(8)
- 25(13)
- 32(11)
- 50(5)
- 63(3)
- 100(1)
作動方式
- 複動(50)
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(1,501)
25(1,757)
30(1,243)
50(1,949)
75(1,963)
100(1,984)
125(1,510)
150(1,636)
200(1,577)
その他(2,279)
ストローク(mm)をもっと見る

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-6~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM25)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM25
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-63Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)63ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-63Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)63ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-63Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)63ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM50-63Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)63ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-63Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)63ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-63Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)63ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-63AZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)63ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-63Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)63軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-63Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)63ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-63Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)63ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGQM3
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGLB5
SMC¥86,980税込¥95,6781個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZR5
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPL16-6
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付シリンダ MGGLF5
SMC¥89,980税込¥98,9781個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGLB6
SMC¥129,800税込¥142,7801個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGLB1
SMC¥199,800税込¥219,7801個19日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド